| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-34530925 Herst.-Nr.: 89560 EAN/GTIN: 4043619895601 |
| |
|
| | |
| Diese PCI Express Karte von IOI bietet zwei Netzwerkanschlüsse mit einer Übertragungsrate von bis zu 1 Gbps. Die RJ45 Ports unterstützen Power over Ethernet nach IEEE802.3af / 802.3at; damit können PoE-fähige Geräte, wie z. B. IP-Kameras oder PoE Splitter, über das Netzwerkkabel mit Strom versorgt werden. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | | Produktfarbe | Grün, Weiß | Verpackungsdaten | Montageblöcke enthalten | Ja | | Treiber enthalten | Ja | | Betriebsanleitung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | | Ausgangsschnittstelle | RJ-45 | | Erweiterungskarte Standard | PCIe 1.0 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Merkmale | Datenübertragungsrate (max) | 1 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |