Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel TA7104i VoIP-Telefonadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MITEL TA7104 - VoIP-Terminal-Adapter (4x RJ-11 für analoge Telefon-/Fax-Schnittstelle | 2x RJ-45 für 10/100 Base-T-Ethernet)
MITEL TA7104 - VoIP-Terminal-Adapter (4x RJ-11 für analoge Telefon-/Fax-Schnittstelle | 2x RJ-45 für 10/100 Base-T-Ethernet)
Artikel-Nr.:
     C1003-6508768
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     87L00049AAA-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
RJ-11 Adapter
RJ11 Adapter
Mitel TA7104i - VoIP-Telefonadapter - 100Mb LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
VoIP-Telefonadapter
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
OCSP-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Quality of Service (QoS), IPv4-Unterstützung, DHCP-Client
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
PPPoE, DHCP, DNS, RTP, RTCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, X.509
Statusanzeiger
Stromversorgung, LAN, Link/Aktivität, bereit
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP
Authentifizierungsmethode
X.509-Zertifikate
Verschlüsselungsalgorithmus
Dreifach DES, RSA, TLS, 128-Bit AES
Verschiedenes
Kennzeichnung
X.509, FIPS, TLS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85% (nicht kondensierend)
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.729a, G.726, T.38, G.729b
VoIP-Protokolle
MGCP, SIP, RTCP, RTP, SRTP
Telefonieschnittstellen
4 Telefone (FXS)
IP-Telefoniefunktionen
Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (G.168), Rufweiterleitung, Anruferkennung, Anklopfen, Anrufweiterleitung, Stille-Unterdrückung, Neue Nachricht vorhanden, DTMF-Generierung/Erkennung, dynamischer Jitter-Puffer
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ 4 x Telefonleitung - RJ-11
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,45*
€ 562,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,22*
€ 546,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,20*
€ 516,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,94*
€ 503,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,06*
€ 480,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.