shiverpeaks®-BASIC-S--Ethernet Adapter, USB 3.1 C Stecker auf RJ45 Etherneth Buchse + 3x USB Buchse Durch die flache und lüfterlose Bauweise von Notebooks, Ultrabooks, Tablets oder Handheld Konsole...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie eine serielle Schnittstelle über ein optionales Cat5 / 5e / 6 Kabel erweitern. Dabei können Sie die Pinbelegung individuell einrichten. Stecken Sie dazu ein...
Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation bestückt mit einem E-DAT Industry RJ45 coupler insert Steckrichtung senk...
Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: RJ45 Zielpositionen: 25 -polig Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: D Sub Produktpalette: RJADK Series Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack A...
Typ = Splitter Interfacetyp = RJ45 Buchse, RJ45 Stecker LAN Kategorie = Cat.5e Anzahl der Ports = 3 Länge = 14mm Breite = 37mm Tiefe = 48mm RJ45-Adapter. Dieser RJ45-Ethernet-Doppler von Decelect F...
Adapter A, Typ CommScope Systimax (AT1972). Halogenfrei: Ja | Breite: 27 mm | Farbe: lichtgrau | Länge: 28,5 mm | Höhe: 9,6 mm Montageart: Modulträger, Zusammenstellung: Modulargerät für Installati...
Beschreibung Der gewinkelte RJ45-Stecker ermöglicht eine pefekte Kabelführung bei schwer zugänglichen RJ45-Buchsen - die ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen. Somit wird eine Beschädigung...