Verwandeln Sie einen USB-Anschluss in eine Stereo-Soundkarte.Mit diesem USB-auf-Stereo Audioadapter können Sie Headset und Mikrofon an Ihren Computer anschließen, ohne dafür andere Geräte trennen z...
Der Original Oneplus Adapter stellt sicher, dass Headsets und Kopfhörer auch mit den neusten extra schlanken Smartphones ohne AUX -Anschluss verwendbar sind. Für Stereo-Musikgenuss unterwegs. Der U...
Der Original Samsung Adapter stellt sicher, dass Headsets und Kopfhörer auch mit den neusten extra schlanken Smartphones ohne AUX -Anschluss verwendbar sind. Für Stereo-Musikgenuss unterwegs. Der U...
Der USB Typ-C Audio-Konverter 133460 von equip® ist ein nützlicher, kompakter und tragbarer Adapter zum Anschluss von 3,5mm Audiogeräten wie Kopfhörer, Soundbars und Mikrofone an den USB Typ-C Port...
Dieser Adapter von Delock entspricht mit seiner MHL Schnittstelle dem Anschluss der neuesten Smartphones und Tablet-PCs. Sie können z.B. Ihr Smartphone, mit Hilfe eines optionalen VGA Kabels, an ei...
Aufmerksamkeit! Der Adapter ist möglicherweise nicht mit einigen Samsung Galaxy-Modellen der A-Serie und der S10-Serie und höher, Note 10 und höher sowie dem iPad Pro kompatibel. Ugreen AV161 USB-T...
Hochwertiger USB Adapter USB C auf 3.5 mm Audio Buchse mit integrierte Schaltung (IC) Audio Kabel USB C Stecker zu Klinkenbuchse Farbe Schwarz Technische Daten Adapter USB C auf 3.5mm Audio Buchse ...
USB TypC Audio Adapter mit Ladefunktion USB C Stecker auf 35 mm Klinken Buchse & USB Typ C Buchse weiß Mit diesem Adapter konvertieren Sie Ihren USB C Anschluss in eine 35 mm Audio Buchse. Nun könn...
USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) Hub mit 3 Anschlüssen HDMI-Anschluss mit Unterstützung für UHD 4K @30 Hz DisplayPort-Anschluss mit Unterstützung für UHD 4K @30 Hz VGA Full HD Video-Anschluss Audio-Stereo ...
Merkmale: Superschnelle Akkuladung und Audiozugriff gleichzeitig über eine einzige USB-C-Verbindung Vielseitiges Anschlussdesign ermöglicht Wiedergabe über USB-C-Kopfhörer von einem USB-C-Gerät, wä...