Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird A-CM-COMBO9-02 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird A-CM-COMBO9-02 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Gembird A-CM-COMBO9-02 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Gembird A-CM-COMBO9-02 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Gembird A-CM-COMBO9-02 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Gembird A-CM-COMBO9-02 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Gembird A-CM-COMBO9-02 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Gembird A-CM-COMBO9-02 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101828193
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-CM-COMBO9-02
EAN/GTIN:
     8716309124331
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation
USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) Hub mit 3 Anschlüssen HDMI-Anschluss mit Unterstützung für UHD 4K @30 Hz DisplayPort-Anschluss mit Unterstützung für UHD 4K @30 Hz VGA Full HD Video-Anschluss Audio-Stereo 3,5 mm Ausgang 87 W USB Typ-C Power Delivery 3.0 Anschluss 10/100/1000 Mbps Gigabit LAN-Anschluss SD- und MicroSD-Kartenleser/-schreiber Langlebiges Metallgehäuse im Premium-Stil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
201 mm
Höhe
20 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
87 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
335 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
0.2 A
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Hub-Schnittstellen
USB 3.1 (3.1 Gen 1) Type-A
Plug
Ja
Aufladefunktion
Ja
Gummifüße
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.