Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB C Audio Adapter mit Ladefunktion, USB C Stecker auf 3,5mm Klinken Buchse & USB C Buchse, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB C Audio Adapter mit Ladefunktion, USB C Stecker auf 3,5mm Klinken Buchse & USB C Buchse, weiß
USB C Audio Adapter mit Ladefunktion, USB C Stecker auf 3,5mm Klinken Buchse & USB C Buchse, weiß
Artikel-Nr.:
     279-GS-279131
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     279131
EAN/GTIN:
     4025372513633
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
USB TypC Audio Adapter mit Ladefunktion USB C Stecker auf 35 mm Klinken Buchse & USB Typ C Buchse weiß Mit diesem Adapter konvertieren Sie Ihren USB C Anschluss in eine 35 mm Audio Buchse. Nun können Sie Lautsprecher Kopfhörer oder HiFi Geräte die einen AUX Anschluss besitzen an Ihr Smartphone oder Tablet anschließen. Verwenden Sie die USB C Buchse um gleichzeitig den Akku Ihres Gerätes zu laden. Details Anschlüsse USB C Stecker auf 35 mm Klinke Buchse und USB Typ C Buchse Unterstützt Simultane Ladefunktion über USB Typ C während der Audioausgabe Kabel Material PVC Gehäuse Material ABS Farbe weiß Kabellänge (ca.) 7cm Verpackungsart Polybeutel S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.