Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Adapter USB C > 3.5 mm Klinke Buchse mit IC - Audio Kabel USB C Stecker > Klinkenbuchse, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB Adapter USB C > 3.5 mm Klinke Buchse mit IC - Audio Kabel USB C Stecker > Klinkenbuchse, sw
USB Adapter USB C > 3.5 mm Klinke Buchse mit IC - Audio Kabel USB C Stecker > Klinkenbuchse, sw
Artikel-Nr.:
     279-GS-279104
Hersteller:
     D-Parts
Herst.-Nr.:
     279104
EAN/GTIN:
     4024559253874
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Hochwertiger USB Adapter USB C auf 3.5 mm Audio Buchse mit integrierte Schaltung (IC) Audio Kabel USB C Stecker zu Klinkenbuchse Farbe Schwarz Technische Daten Adapter USB C auf 3.5mm Audio Buchse (weiblich) sw mit Integrierte Schaltung (IC) USBC zu Klinke Aux Kabel Kompatibilitäten der Geräte mit USB Typ C Anschluss Acer Aspire Switch 12S Chromebook Tab 10 Liquid Jade Primo Alcatel 5 Flash (2017) Idol 5s Pulsemix Allview P8 Energy Pro X3 Soul Plus X3 Soul Pro Archos 101 Saphir Diamond 2 Note Diamond 2 Plus Diamond Alpha Asus ROG Phone Transformer 3 Pro Zenfone 3 Deluxe 5.5 Zenfone 3 Deluxe ZS570KL Zenfone 3 Ultra ZU680KL Zenfone 3 ZE520KL Zenfone 3 ZE552KL Zenfone 3 Zoom ZE553KL Zenfone 4 Pro ZS551KL Zenfone 4 ZE554KL Zenfone 5 ZE620KL Zenfone 5z ZS620KL Zenfone AR ZS571KL Zenfone V V520KL Zenpad 3 8.0 Z582KL Zenpad 3S 10 Z500KL Zenpad 3S 10 Z500M BlackBerry Evolve Evolve X KEY2 KEY2 LE Keyone Motion BlackView BV7000 BV7000 Pro BV9600 Pro (2019) BLU Energy XL Vivo 5 Vivo 6 Vivo XL BQ Aquaris X Aquaris X Pro Aquaris X2 Aquaris X2 Pro Caterpillar CAT S61 Cubot S550 Pro S9 X16S Doogee F7 Pro T3 Elephone M3 P9000 P9000 Lite Gigaset ME ME Pro ME Pure Gionee M2017 M6s Plus Marathon M5 Plus S6 S6 Pro S6s Google Pixel Pixel 2 Pixel 2XL Pixel C Pixel XL HP Elite X3 Pavilion x2 Spectre x2 12 HTC Exodus 1 U11 U11 Eyes U11 Life U11+ U12 life U12+ Huawei Enjoy 10 Plus Google Nexus 6P Honor 10 Honor 8 Honor 8 Pro Honor 9 Honor Note 10 Honor Note 8 Honor Play Honor View 10 Honor View 20 Mate 10 Mate 10 Porsche Design Mate 10 Pro Mate 20 Mate 20 Lite Mate 20 Pro Mate 20 RS Mate 20 X Mate 9 Porsche Design Mate 9 Pro Mate RS Porsche DesignMate Mate X MediaPad M5 lite MediaPad M6 10.8 MediaPad M6 8.4 MediaPad M6 Turbo 8.4 nova nova 2 nova 2 plus nova 2s nova 3 nova 3e nova 4 nova 4e nova 5 nova 5 Pro nova 5i nova 5i Pro nova 5T nova plus P Smart Z P20 P20 Lite P20 lite (2019) P20 Pro P30 P30 Lite P30 Pro P9 P9 Plus Y9 Prime (2019) Kodak Ektra LeEco Cool1 dual Le 1s Le 2 Le 2 Pro Le Max Le Max 2 Le Pro 3 AI Edition Le Pro3 Le Pro3 Elite Le S3 Lenovo Miix 720 moto tab Tab 4 10 Plus Tab 4 8 Plus ZUK Edge ZUK Z1 ZUK Z2 ZUK Z2 Pro LG Candy G Pad III 10.1 FHD G5 G6 G7 G7 Fit G7 One G7 ThinQ G8 ThinQ Nexus 5X Q Stylo 4 Q Stylus Q6 Q7 Q8 Q9 V30 V30S ThinQ V35 ThinQ V40 ThinQ V50 ThinQ 5G X venture Meizu m3x m5 Note MX6 Pro 6 Pro 6 Plus Pro 7 Pro 7 Plus Microsoft Lumia 940 Lumia 940 XL Lumia 950 Lumia 950 Dual Sim Lumia 950 XL Lumia 950 XL Dual Sim Motorola Moto G7 Moto G7 Plus Moto G7 Power Moto M Moto X4 Moto X5 Moto Z Moto Z Force Moto Z Play Moto Z2 Force Moto Z3 Moto Z3 Play One Power (P30 Note) Nextbit Robin Nokia 2 3.1 A 3.1 C 5.1 Plus (Nokia X5) 6 (2018) 6.1 6.1 Plus (Nokia X6) 7 7 Plus 7.1 8 8 Sirocco 8.1 (Nokia X7) 9 9 PureView X6 X71 Nubia N1 Z11 Z11 Max Z11 Mini OnePlus OnePlus 2 OnePlus 3 OnePlus 3T OnePlus 5 OnePlus Mini Oppo A57 Find 9 Samsung Galaxy A3 (2017) Galaxy A30s Galaxy A5 (2017) Galaxy A5 (2018) Galaxy A50 Galaxy A50s Galaxy A6s Galaxy A7 (2017) Galaxy A8 Star (A9 Star) Galaxy A8+ (2018) Galaxy A8s Galaxy A9 (2018) Galaxy A90 5G Galaxy C5 Pro Galaxy C7 Pro Galaxy C9 Pro Galaxy Fold Galaxy Fold 5G Galaxy J7 (2017) Galaxy M20 Galaxy M40 Galaxy Note 10 Plus Galaxy Note FE Galaxy Note7 Galaxy Note8 Galaxy Note9 Galaxy S Light Luxury Galaxy S10 Galaxy S10 5G Galaxy S10 Lite Galaxy S10 Plus Galaxy S10e Galaxy S8 Galaxy S8 Active Galaxy S8 Plus Galaxy S9 Galaxy S9+ Galaxy Tab A 10.5 Galaxy Tab Active 2 Galaxy Tab Active Pro Galaxy Tab S3 9.7 Galaxy Tab S4 10.5 Galaxy Xcover 4s Sharp Aquos C10 Aquos D10 Aquos S2 Aquos S3 Aquos S3 mini SHA01 Z2 Shift Shift5pro Sony Xperia 1 Xperia 10 Xperia 10 Plus Xperia L2 Xperia L3 Xperia R1 (Plus) Xperia X Compact Xperia XA1 Xperia XA1 Plus Xperia XA1 Ultra Xperia XA2 Xperia XA2 Plus Xperia XA2 Ultra Xperia XZ Xperia XZ Premium Xperia XZ1 Xperia XZ1 Compact Xperia XZ2 Xperia XZ2 Compact Xperia XZ2 Premium Xperia XZ3 Trekstore SurfTab Twin 116 SurfTab Twin 11.6 LTE Ulefone Future Umi Hammer S Max PLUS PLUS E Super Z UMIDIGI Z1 Pro Vernee Apollo Apollo Lite Apollo X Mars Vivo V3Max X7 X7 Plus Wileyfox Pro Swift 2 Swift 2 Plus Swift 2 X Xiaomi Mi 4C Mi 4s Mi 5 Mi 5s Plus Mi 5X Mi 6 Mi 8 Explorer Mi A1 Mi Max 2 Mi Mix Mi Mix 2 Mi Note 2 Mi Note 3 Mi Pad 2 Mi Pad 3 Mi Pad 4 Mi5 Redmi Pro Zopo Speed 8 ZTE Axon 7 Axon 7 Max Axon 7 mini Axon 7s Axon 9 Pro Axon M Blade V7 Max Blade V8 Pro Blade Z Max Grand X Max 2 Hawkeye Max XL nubia M2 nubia M2 lite Nubia N1 nubia N2 nubia Red Magic Nubia Z11 Nubia Z11 Max Nubia Z11 mini nubia Z11 mini S nubia Z17 nubia Z17 lite nubia Z17 mini nubia Z17 miniS nubia Z17s nubia Z18 mini Zmax Pro ZUK Z1 sowie alle kompatiblen Geräte mit USB Typ C Stecker Produkteigenschaften Geeignet zur Stromversorgung und Datenübertragung angeschlossener Geräte Verpackungsart Polybeutel * Macbook is a registered trademark of Apple Inc. S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.