Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Adapter USB Typ C - 3,5mm Audio, ST/BU, 0,1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Adapter USB Typ C - 3,5mm Audio, ST/BU, 0,1 m
ROLINE Adapter USB Typ C - 3,5mm Audio, ST/BU, 0,1 m
ROLINE Adapter USB Typ C - 3,5mm Audio, ST/BU, 0,1 m
ROLINE Adapter USB Typ C - 3,5mm Audio, ST/BU, 0,1 m
ROLINE Adapter USB Typ C - 3,5mm Audio, ST/BU, 0,1 m
ROLINE Adapter USB Typ C - 3,5mm Audio, ST/BU, 0,1 m
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.3241
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3241
EAN/GTIN:
     7630049621435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Adapterkabel Klinke

Erste Wahl für Ihre mobilen Geräte mit USB-C-Anschluss, die nicht mit einer 3,5-mm-Buchse ausgestattet sind, wie manche MacBooks oder Ultrabooks, sowie Smartphones und Tablets. Das flache Silikon-Kabel sorgt für maximale Flexibilität!

  • Das Adapterkabel wandelt den USB-Typ-C-Anschluss in eine 3,5mm Audio-Kopfhörer-Buchse um
  • Stabile Signalübertragung
  • Tragbar für den mobilen Einsatz
  • Steckverbinder: 3,5mm Buchse (3polig) und Typ C Stecker
  • Kabellänge: ca. 10 cm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-Audio Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.1 m
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
3,5mm Audio Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
Nicht kompatibel mit einem Mikrofon-Klinkenanschluss
Höhe:
8.5 mm
Breite:
10.9 mm
Tiefe:
102 mm
Gewicht:
5.4 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.002 kg
Bruttogewicht:
0,002
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.49
Weitere Suchbegriffe: Klinke Adapterkabel, adapter klinke usb, adapter klinke, klinke adapterkabel 10cm, usb3, Adapter, Kopfhörer, mini-klinke, grafikadapter, audio, typc, Audio, displayadapter, usb3.1, Kabel, monitoradapter, usbc, Kabeladapter, Konverter, usbdisplay, VideoAdapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.