USB 3.2 Verlängerungskabel USB Typ-C Stecker zu USB Typ-C Buchse Zum Verlängern vorhandener USB-C Verkabelung Datenübertragungsrate: bis 0.5m: 10Gb/s, bis 3m: 5Gb/s Unterstützt USB Power Delivery b...
USB Type-C™ Verlängerungskabel, Type-C™ - C Verlängern Sie Ihren ursprünglichen Type-C™ Port auf Ihrem MacBook oder anderem Gerät an eine geeignete Position Produktvorteile: Verlängern Sie Ihren ur...
Die Highlights auf einem Blick - Chipkartenleser der Sicherheitsklasse 3 - SECODER-Funktion - TAN-Generator - Für kontaktbehaftete Chipkarten - Hochwertige und große Gummi-Tastatur - 4-zeiliges Dis...
Delock USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-C® Stecker,USB-C® Buchse 1.50 m Schwarz 85534 Verlängerungskabel SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker - Buchse 3 A 1,5 m sch...
Der Akku von Smartphone oder Tablet ist leer, aber keine Zeit zum Laden? Mit dem Schnellladegerat laden Sie nicht nur in Hochstgeschwindigkeit, sondern auch effizient und optimiert – das schont den...
- Super-Speed-Datenubertragung von bis zu 5 Gbit/s - doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhi...
USB C-C Kabel--USB-C® Verlängerungskabel, 3.2 Gen 2, Pro, 1,5m Die USB ProSeries hebt sich deutlich vom Standardzubehör ab. Robust und festsitzende Metallgehäuse sowie der Anti-Pilling PET Kabelman...
Die USB 2.0 Docking Station von LogiLink ermöglicht Ihnen einen schnellen Anschluss per USB. Besonders handlich durch die Verlängerung, da sie somit USB Geräte auf Ihrem Schreibtisch anschließen kö...