Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING USB-Kabel, USBA / USBA, 1.5m USB 3.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1229774
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09455451932
EAN/GTIN:
     5059039156375
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Länge = 1.5m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USBA
USB-Kabeltyp = USB-Verlängerungskabel
USB Version = USB 3.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Mantelfarbe = Schwarz
Schutzart = IP65, IP67

Wasserdichte USB-A- auf USB-A-Kabelkomponenten von Harting. Eine Serie von Harting von professionellen USB-A-Kabelkomponenten, die über die Push-Pull-Technologie verfügen. Die wasserdichten Kabelkomponenten verfügen über USB-A-3.0-Anschlüsse, die eine Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s bieten. Die Kabel nach Schutzart IP65/67 sind in Stecker-auf-Jack-Formaten und verschiedenen Längen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • Schutzart IP65/67 • USB 3.0 • Robustes Gehäuse aus Thermoplast • –40 °C bis +80°C
Weitere Informationen:
Länge:
1.5m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USBA
USB-Kabeltyp:
USB-Verlängerungskabel
USB Version:
USB 3.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Mantelfarbe:
Schwarz
Schutzart:
IP65, IP67
Weitere Suchbegriffe: usb anschlußkabel 1,5m a-a, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 1229774, Kabel und Drähte, Computerkabel, HARTING, 09455451932, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,37*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,41*
€ 165,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
48409-0003
ab € 1,83*
Zubehör
Würth Elektronik
692112030100
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.