Joyroom Auto-Schnellladegerät 5x USB 6.2 A mit Verlängerungskabel (JR-CL03) Ein Autoladegerät, das elektronische Geräte schnell mit Strom versorgt, ist ein Zubehör, das sich auf jeder Reise lohnt. ...
Länge = 1.5m Steckverbinder 1 = USB C Steckverbinder 2 = USB C USB-Kabeltyp = USB-Verlängerungskabel USB Version = USB 3.1 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Kabel USB A Stecker zu USB A Buchse. Zum verlängern von USB Kabeln. - Mit praktischen Standfuss - Zwei USB A Buchsen: Buchse 1 Datenaustausch + Laden Buchse 2. Nur Strom z.B. zum Laden von Geräten ...
shiverpeaks®-BASIC-S--USB-C Verlängerungskabel, 3.2, PD, Textil, 1,5m Mit diesem USB-C Verlängerungskabel erweitern Sie ganz einfach Ihre bestehende Kabelverbindung, oder Sie verlegen Ihre USB-C Bu...
Ugreen US557-Kabel mit USB-C-/USB-C-Anschlüssen mit Power Delivery-Standard und einer Leistung von bis zu 100 W, 1,5 m lang – weiß Das bis ins Detail raffinierte Ugreen US557-Kabel mit USB-C/USB-C-...
Ugreen US562 USB-C / USB-C PD-Kabel 100 W 1,5 m – weiß Stellen Sie sicher, dass Sie mit einer Leistung von bis zu 100 W und einer schnellen Datenübertragung von bis zu 480 Mbit/s schnell aufladen k...
USB C-C Kabel--USB-C® Verlängerungskabel, 3.2 Gen 2, Pro, 1,5m Die USB ProSeries hebt sich deutlich vom Standardzubehör ab. Robust und festsitzende Metallgehäuse sowie der Anti-Pilling PET Kabelman...
USB 2.0-Verlängerungskabel 1,5 m Baseus AirJoy-Serie – schwarz Mit dem Verlängerungskabel können Sie Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s gemäß dem USB 2.0-Standard übertragen. Es ...
USB 3.0-Verlängerungskabel 1,5 m Baseus AirJoy-Serie – schwarz Mit dem Verlängerungskabel können Sie Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s gemäß dem USB 3.0-Standard übertragen. Es ve...