Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-C® Stecker, USB-C® Buchse 1.50 m Schwarz 85534


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1881139-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85534
EAN/GTIN:
     4043619855346
Suchbegriffe:
Delock
85534
DELOCK Verlängerungskabel SuperSpee...
5m
Delock USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-C® Stecker,USB-C® Buchse 1.50 m Schwarz 85534

Verlängerungskabel SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker - Buchse 3 A 1,5 m schwarz

USB Type-C™ Stecker - USB Type-C™ Buchse
Drahtquerschnitt: 32 AWG Datenleitung / 24 AWG Stromleitung
Ausgangsstromstärke: bis zu 3 A
Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm
Datentransferrate bis zu SuperSpeed USB 5 Gbps

Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer USB Type-C™ Verbindung.

Technische Daten:
AWG: 32/24 · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.50 m · Maximale Leistung: 15 W @ 5 V / 3 A · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Buchse
Marke:
Delock
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | USB-C® Buchse
Maximale Leistung:
15 W @ 5 V / 3 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
32/24
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb host kabel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 2,90*
ab € 7,76*
€ 10,74*
€ 6,78*
ab € 7,81*
€ 10,81*
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 7,98*
€ 11,04*
€ 4,99*
ab € 8,04*
€ 11,13*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 13,37*
€ 20,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.