- Super-Speed-Datenubertragung von bis zu 5 Gbit/s - doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhi...
USB 3.2 Verlängerungskabel USB Typ-C Stecker zu USB Typ-C Buchse Zum Verlängern vorhandener USB-C Verkabelung Datenübertragungsrate: bis 0.5m: 10Gb/s, bis 3m: 5Gb/s Unterstützt USB Power Delivery b...
USB Type-C™ Verlängerungskabel, Type-C™ - C Verlängern Sie Ihren ursprünglichen Type-C™ Port auf Ihrem MacBook oder anderem Gerät an eine geeignete Position Produktvorteile: Verlängern Sie Ihren ur...
Der Akku von Smartphone oder Tablet ist leer, aber keine Zeit zum Laden? Mit dem Schnellladegerat laden Sie nicht nur in Hochstgeschwindigkeit, sondern auch effizient und optimiert – das schont den...
Die USB 2.0 Docking Station von LogiLink ermöglicht Ihnen einen schnellen Anschluss per USB. Besonders handlich durch die Verlängerung, da sie somit USB Geräte auf Ihrem Schreibtisch anschließen kö...
USB 3.2 Verlängerungskabel zum Verbinden von USB-Geräten SuperSpeed USB 3.2 Gen.1 unterstützt Datenraten bis zu 5 Gb/s (ca. 10x schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum Ansc...
USB 3.2 Verlängerungskabel USB Typ-C Stecker gewinkelt zu USB Typ-C Buchse Zum Verlängern vorhandener USB-C Verkabelung Datenübertragungsrate: bis 0.5m: 10Gb/s, bis 3m: 5Gb/s Unterstützt USB Power ...
Verstärkt: Robuste Aluminiumstecker und Kabelmantel aus widerstandsfähigem Nylon Schnellladefunktion: Geeignet für das Laden mit bis zu 60 Watt Schnelle Datenübertragung: Bis zu 480 Mbit/s Verlänge...