Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THINKBOOK 16 G6 I7-13700H 16GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkBook 16 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo ThinkBook 16 Intel® Core™ i7 i7-13700H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     128-CI42855
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21KH0012GE
EAN/GTIN:
     0197528362441
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Komplett-PC
Komplettsystem
512GB SSD 16.0 WUXGA W11P
Weitere Informationen:
System:
CI7G13
Sprache:
IN
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
16 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Gewicht:
1700 g
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Produktfarbe:
Grau
Produkttyp:
Laptop
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
16 GB
Speichermedien:
SSD
Touchscreen:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 739,29*
€ 801,13*
€ 1,93*
ab € 753,90*
€ 818,12*
Lager 128
Frei Haus
ab € 761,77*
€ 819,00*
3 Tage
2
€ 1,00*
ab € 759,34*
€ 819,98*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 762,00*
€ 825,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,00*
€ 974,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,83*
€ 963,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,81*
€ 945,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,60*
€ 927,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,77*
€ 906,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,88*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,50*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,99*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,08*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,71*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 52,06*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,99*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,90*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,08*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,17*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,05*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,53*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,29*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.