| |
|
| Artikel-Nr.: CZ5WH-SET010-66068005 Herst.-Nr.: SET010-66068005 EAN/GTIN: 4048466946308 |
| |
|
| | |
| Moderner Begleiter für Ihre Utensilien Die moderne PEDEA Umhängetasche ist eine Laptoptasche für alles, was Sie wirklich brauchen.
Das Hauptfach bietet Platz für ein Notebook bis 14,1 Zoll (39,6 cm), sowie Reiselektüre, A4 Notizblock und Stifte. Ein weiteres Klettverschlussfach auf der Vorderseite bringt Netzteil, Kabel, externe Festplatten, Mäuse und anderen Bürobedarf unter. Lange, sanftgleitende Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials.
Die Tasche verfügt über einen stabilen Schutzrahmen, einer dicken Polsterung und wasserabweisenden Materialien, sodass Ihr Laptop bestens vor Kratzern, Nässe und Stößen geschützt ist.
Kompakte kabellose PEDEA Maus mit optischen Sensor und Abtastrate von 1000 dpi. Die handgerechte Form und die weiche, gummierten Griffflächen sorgen für höchsten Komfort und optimale Kontrolle. Durch die kompakten Maße ist die Maus perfekt für den mobilen Einsatz im z.B. mit einem Notebook geeignet. Der optische 1000 dpi Sensor arbeitet präzise und schnell auf nahezu allen Oberflächen. Die Verbindung zwischen Maus und dem Mini Funk-Receiver wird nach dem einstecken in den USB Anschluss hergestellt, es wird kein zusätzlicher Treiber benötigt. Damit der Mini Funk-Receiver nicht verloren geht, ist er in einem extra Fach an der Unterseite der Maus neben dem Batteriefach untergebracht. Die benötigte Batterie ist im Lieferumfang enthalten sowie eine ausführliche Bedienungsanleitung. Kabellose optische Maus Plug & Play - direkt nach dem Anschließen einsatzbereit Nano-Empfänger zum Anstecken per USB Stromversorgung: 1x AA Batterie (im Lieferumfang) Auflösung: 1000 dpi Sensor: Optisch Funkfrequenz: 2,4 GHz Anschluss: USB 2.0 Abmessungen: ca. 10,5 x 4,5 x 3,5 cm (L x B x H) Weitere Informationen: | | DER PERFEKTE RUNDUM-SCHUTZ: | Dank Schutzrahmen, dicker Polsterung und wasserabweisenden Eigenschaften haben Kratzer, Stöße und Feuchtigkeit keine Chance, Ihrem Laptop oder Notebook zu schaden! | HÖCHSTER TRAGEKOMFORT: | Der stufenlos verstellbare Schultergurt ermöglicht einen bequemen Transport - Gurtlänge: max. 122 cm + lange, sanft gleitende Reißverschlüsse sorgen für eine schnelle und unkomplizierte Geräteentnahme. | VIEL PLATZ FÜR WEITERES ZUBEHÖR: | In den praktischen Fächern kann weiteres Zubehör wie das Smartphone, Schreibutensilien, Ladegerät, Kabel und Notizblock verstaut werden. Der ideale Begleiter für Schule, Uni oder Arbeitsplatz. | FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005: | Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit. | Innenmaße Laptopfach: | 36,5 x 26,5 x 5,5 cm | Außenmaße: | 39,5 x 29,5 x 6,5 cm | Abmessungen Maus: | ca. 10,5 x 4,5 x 3,5 cm | Schutzrahmen:: | Ja | Tragemöglichkeit:: | Tragegriff / Schultergurt – 122 cm | Gewicht Tasche:: | 540 gr. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |