Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Gaming Office Mauspad L mit vernähten Rändern und rutschfester Unterseite, Vintage Travel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Gaming Office Mauspad L mit vernähten Rändern und rutschfester Unterseite, Vintage Travel
PEDEA Gaming Office Mauspad L mit vernähten Rändern und rutschfester Unterseite, Vintage Travel
PEDEA Gaming Office Mauspad L mit vernähten Rändern und rutschfester Unterseite, Vintage Travel
PEDEA Gaming Office Mauspad L mit vernähten Rändern und rutschfester Unterseite, Vintage Travel
PEDEA Gaming Office Mauspad L mit vernähten Rändern und rutschfester Unterseite, Vintage Travel
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-67007036
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     67007036
EAN/GTIN:
     4048466917292
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Hochwertiges Office und Gaming Computer Mauspad aus Neopren für mehr Abwechslung auf Ihrem Schreibtisch. Die Ränder des Mauspads sind vernähten und verhindern so das Ausfransen der Mauspads. Durch die gummierte Unterseite wird das Verrutschen oder Aufwölben des Mauspads verhindert und garantiert so einen perfekten Halt auf jedem Schreibtisch. Das Strapazierfähige Neopren ist abwaschbar und so leicht zu Reinigen. Die Abmessungen sind ca. 22 cm x 18 cm x 0,2 cm (L x B x H) und ist für jeden Maustyp geeignet.

Weitere Informationen:
COOLES DESIGN::
Alle unsere Pads sind extrem hochwertig & sehr detailliert bedruckt. Sie sind leicht zu reinigen und extrem strapazierfähig. Auch für Gaming Sessions geeignet.
MERKMALE::
Durch extra vernähte Ränder ist das Mouse Pad vom Ausfransen geschützt. Dazu verfügt es über eine extra gummierte Unterseite, sodass es nicht verrutschen kann.
AUFWÖLBUNGSSCHUTZ::
Die mit einer speziellen Gummierung ausgestatteten Unterseite verhindert ein Aufwölben der Mauspads! Somit hat das "sich Ärgern" endlich ein Ende!
GLATTE OBERFLÄCHE::
Durch die spezielle Oberfläche ist eine besonders präzise und leise Bewegung der Maus möglich. Sowohl im Office, als auch beim Zocken ein absolutes Muss!
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Design:
Vintage Travel
Abmessungen:
22 x 18 x 0,2 cm
Gewicht:
72 gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.