Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Laptoptasche 15,6 Zoll (39,6 cm) EDITION20 Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Laptoptasche 15,6 Zoll (39,6 cm) EDITION20 Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz
PEDEA Laptoptasche 15,6 Zoll (39,6 cm) EDITION20 Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz
PEDEA Laptoptasche 15,6 Zoll (39,6 cm) EDITION20 Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz
PEDEA Laptoptasche 15,6 Zoll (39,6 cm) EDITION20 Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz
PEDEA Laptoptasche 15,6 Zoll (39,6 cm) EDITION20 Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz
PEDEA Laptoptasche 15,6 Zoll (39,6 cm) EDITION20 Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz
PEDEA Laptoptasche 15,6 Zoll (39,6 cm) EDITION20 Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, schwarz
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-66067050
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66067050
EAN/GTIN:
     4048466959285
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Moderner Begleiter für Ihre Utensilien
Die moderne PEDEA Umhängetasche ist eine Laptoptasche für alles, was Sie wirklich brauchen.

Das Hauptfach bietet Platz für ein Notebook bis 15,6 Zoll (39,6 cm), sowie ein Smartphone, Reiselektüre, A4 Notizblock und Stifte (integrierter Stiftehalter). Ein weiteres Klettverschlussfach auf der Vorderseite bringt Netzteil, Kabel, externe Festplatten, Mäuse und anderen Bürobedarf unter. Lange, sanftgleitende Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials.

Die Tasche verfügt über einen stabilen Schutzrahmen, einer dicken Polsterung und wasserabweisenden Materialien, sodass Ihr Laptop bestens vor Kratzern, Nässe und Stößen geschützt ist.

Weitere Informationen:
RUNDUMSCHUTZ FÜR IHR NOTEBOOK:
Kratzer, Stöße, Feuchtigkeit & Co. haben dank Schutzrahmens sowie gepolsterten und wasserabweisenden Materials keine Chance mehr!
KOMFORTABLER TRANSPORT:
stufenloser Schultergurt (122 cm) ermöglicht höchsten Tragekomfort, dank der sanft gleitenden Reißverschlüsse können Sie Ihren Laptop einfach und schnell herausnehmen.
KLEINES PLATZWUNDER:
Viel Stauraum für wichtiges Zubehör wie Smartphone, Kabel, Block und Stift machen die Tasche zum idealen Begleiter für Schule, Uni & Arbeit.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Innenmaße Laptopfach:
38,5 x 28 x 4,5 cm
Außenmaße:
43 x 32,5 x 5,5 cm
Schutzrahmen::
Ja
Verschlusstyp::
Reißverschluss
Tragemöglichkeit::
Tragegriff / Schultergurt – 122 cm
Gewicht::
650 gr.
Weitere Suchbegriffe: laptoptaschen 15 zoll, laptop tasche, pedea laptoptaschen, 15-Zoll, Notebook-tasche, Laptop-tasche, Schutzhülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
66067040
ab € 14,94*
Ähnlich
Pedea
66067010
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.