Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9 cm) ELEGANCE Notebook Umhängetasche mit Tablet Fach, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9 cm) ELEGANCE Notebook Umhängetasche mit Tablet Fach, grau
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9 cm) ELEGANCE Notebook Umhängetasche mit Tablet Fach, grau
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9 cm) ELEGANCE Notebook Umhängetasche mit Tablet Fach, grau
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9 cm) ELEGANCE Notebook Umhängetasche mit Tablet Fach, grau
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9 cm) ELEGANCE Notebook Umhängetasche mit Tablet Fach, grau
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9 cm) ELEGANCE Notebook Umhängetasche mit Tablet Fach, grau
PEDEA Laptoptasche 17,3 Zoll (43,9 cm) ELEGANCE Notebook Umhängetasche mit Tablet Fach, grau
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-66066415
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66066415
EAN/GTIN:
     4048466930673
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Eleganter Begleiter für Ihre Utensilien

Die elegante PEDEA Umhängetasche ist eine Laptoptasche für alles, was Sie wirklich brauchen. Das Hauptfach bietet Platz für Notebooks bis 17,3 Zoll (43,9 cm), sowie 11 Zoll (27,96 cm) Tablet-PC, Smartphone und A4 Notizblock. Weitere Reißverschlussfächer auf der Vorder- und Rückseite bringen Netzteile, Kabel, externe Festplatten, Mäuse, Schlüssel (integrierter Schlüsselhalter), Stifte (integrierter Stiftehalter) und anderen Bürobedarf unter. Lange Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials. Die Tasche verfügt über eine dicke Polsterung und wasserabweisende Materialien, sodass Ihre Besitztümer bestens vor Kratzern, Nässe und Stößen geschützt sind. Falls Sie unterwegs oder auf Reisen sind, befindet sich auf der Rückseite der Tasche eine Halterung für ein Trolleygestänge.

Weitere Informationen:
IDEALER SCHUTZ FÜR IHR GERÄT:
Die dicke Polsterung und wasserabweisende Materialien garantieren besten Rundumschutz Ihres Notebooks vor äußeren Einflüssen wie Kratzern, Erschütterungen und Nässe!
ANGENEHM & KOMFORTABEL ZU TRAGEN:
Der stufenlos einstellbare Schultergurt ermöglicht besten Tragekomfort und einen bequemen Transport von A nach B - Gurtlänge: max. 135 cm + lange, sanft gleitende Reißverschlüsse
EXTREM VIEL STAURAUM:
Die vielen Zubehörfächer bieten Stauraum für wichtige Utensilien wie Handy, Ladekabel, Stifte und sogar Notizblöcke und dünne Ordner in A4! Ideal für die Schule, Uni & Arbeit.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Innenmaße Laptopfach:
44 x 32 x 5 cm
Außenmaße:
46 x 35 x 5,5 cm
Tabletfach::
27 x 20 x 1,5 cm
Trolleyhalterung::
Ja
Zusatzfächer::
Stiftehalter, Zubehörfächer, Dokumentenfächer
Gewicht::
720 gr.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
66066440
ab € 23,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.