Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Laptoptasche 13,3 Zoll (33,8 cm) PREMIUM Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Laptoptasche 13,3 Zoll (33,8 cm) PREMIUM Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, grau
PEDEA Laptoptasche 13,3 Zoll (33,8 cm) PREMIUM Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, grau
PEDEA Laptoptasche 13,3 Zoll (33,8 cm) PREMIUM Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, grau
PEDEA Laptoptasche 13,3 Zoll (33,8 cm) PREMIUM Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, grau
PEDEA Laptoptasche 13,3 Zoll (33,8 cm) PREMIUM Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, grau
PEDEA Laptoptasche 13,3 Zoll (33,8 cm) PREMIUM Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, grau
PEDEA Laptoptasche 13,3 Zoll (33,8 cm) PREMIUM Notebook Umhängetasche mit Schultergurt, grau
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-66066010
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66066010
EAN/GTIN:
     4048466028554
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Moderner Begleiter für Ihre Utensilien
Die moderne PEDEA Umhängetasche ist eine Laptoptasche für alles, was Sie wirklich brauchen.

Das Hauptfach bietet Platz für ein Notebook bis 13,3 Zoll (33,8 cm), sowie ein Smartphone, Reiselektüre, A4 Notizblock und Stifte (integrierter Stiftehalter). Ein weiteres Reißverschlussfach auf der Vorderseite bringt Netzteil, Kabel, externe Festplatten, Mäuse und anderen Bürobedarf unter. Lange, sanftgleitende Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials.

Die Tasche verfügt über einen stabilen Schutzrahmen, einer dicken Polsterung und wasserabweisenden Materialien, sodass Ihr Laptop bestens vor Kratzern, Nässe und Stößen geschützt ist.

Weitere Informationen:
BESTER SCHUTZ FÜR IHREN LAPTOP:
Ausgestattet mit einem stabilen Schutzrahmen, einer dicken Polsterung und wasserabweisenden Materialien ist ihr Notebook optimal vor äußeren Einflüssen wie Stößen, Kratzern und Feuchtigkeit geschützt.
HÖCHSTER TRAGEKOMFORT:
Der stufenlos auf die Körpergröße einstellbare Schultergurt ermöglicht komfortablen Transport - Gurtlänge: max. 130 cm + lange, sanft gleitende Reißverschlüsse für bequeme Entnahme von Geräten & Zubehör.
BIETET ENDLOS VIEL PLATZ:
Praktische Tasche mit vielen zusätzlichen Fächern, um weitere wichtige Utensilien wie Smartphone, Ladezubehör, Schreibblöcke und Stifte unterzubringen. Der ideale Begleiter für Schule, Uni & Arbeit.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Innenmaße Laptopfach:
33 x 24,5 x 5 cm
Außenmaße:
37 x 29 x 9 cm
Schutzrahmen::
Ja
Verschlusstyp::
Reißverschluss
Tragemöglichkeit::
Tragegriff / Schultergurt – 122 cm
Gewicht::
960 gr.
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 13 zoll schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 13,5", 13-Zoll, Notebook-tasche, Laptop-tasche, Schutzhülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.