Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Kameratasche Gr. XL NOBLE Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Kameratasche Gr. XL NOBLE Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, grau
PEDEA Kameratasche Gr. XL NOBLE Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, grau
PEDEA Kameratasche Gr. XL NOBLE Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, grau
PEDEA Kameratasche Gr. XL NOBLE Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, grau
PEDEA Kameratasche Gr. XL NOBLE Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, grau
PEDEA Kameratasche Gr. XL NOBLE Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, grau
PEDEA Kameratasche Gr. XL NOBLE Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, grau
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-65065505
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     65065505
EAN/GTIN:
     4048466939164
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
PEDEA Kameratasche "Noble" - Moderner Begleiter für Ihre Fototouren

Die modische PEDEA Kameratasche ist die perfekte Transport- und Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Spiegelreflex- oder Systemkamera. Kameras mit angebrachten Objektiven werden in die Tasche gesteckt und sind somit bei Bedarf sofort herausnehmbar und einsatzbereit. Das Hauptfach mit den Innenabmessungen 23 x 16,5 x 12 cm (B x H x T) bietet Platz für Ihre Kamera mit Objektiv, sowie 1-2 kleinere bis mittlere Objektive zum Wechseln. Das Fach ist weich gepolstert und schützt optimal vor Kratzern und Stößen. Durch die zwei variablen Trennstreifen in der Tasche können Sie den Body auch getrennt von den Objektiven mitführen, ohne dass diese lose in der Tasche herumliegen. Die Tasche verfügt neben dem Hauptfach noch über insgesamt fünf weitere Zusatzfächer – an der Innenseite des Deckels und vier auf der Außenseite der Tasche. Die Tasche besitzt einen Tragegriff, einen abnehmbaren gepolsterten Schultergurt und eine an der Rückseite angebrachten Gurt zum Befestigung an einem Trolleygestänge. So können Sie je nach Belieben Ihre Tasche tragen.

Die fünf Zubehörfächer ...
An der Außenseite der Tasche sind seitlich zwei Netztaschen angebracht, in denen Sie Zubehör für den schnellen Zugriff verstauen können wie z.B. einen Filter oder den Deckel des Objektivs. An der Vorder- und Rückseite ist jeweils ein Zubehörfach mit Reißverschluss für weitere, kleinere Utensilien. Auch für Ihre Speicherkarten und Ersatzakkus wird gesorgt - zwei Verstaumöglichkeiten sind hierfür in der vorderen Außentasche eingenäht und bieten einen sicheren Platz für die empfindlichen Chips. Im Deckel der Tasche befindet sich ein Fach mit Klettverschluss, in dem z.B. Datenkabel oder ähnliches Platz finden.

Die eingenähte Regenschutzhülle ...
Die wasserabweisende Regenschutzhülle bietet Ihnen perfekten Schutz für Ihre Kameratasche. Mit nur wenigen Handgriffen schnell über die Tasche gezogen, kann Ihnen auch ein plötzlicher Regenschauer nichts mehr anhaben. Damit die Hülle nicht verloren geht ist diese in einem separaten Fach auf der Rückseite der Tasche eingenäht.

Weitere Informationen:
RUNDUMSCHUTZ FÜR IHRE KAMERA:
Optimaler Schutz vor Kratzern, Stürzen, Regen & Co. dank dicker Polsterung mit weichem Innenfutter und einem Regenschutz aus wasserdichtem Material.
UMFASSENDER STAURAUM:
Im Hauptfach der Kameratasche können Sie mithilfe der variablen Trennstreifen Fotokamera und Objektiv verstauen. Darüber hinaus bieten die 7 zusätzlichen Fächer Platz für weitere Essentials
ERGONOMISCH & KOMFORTABEL:
Dank des stufenlos verstellbaren Schultergurts und der Möglichkeit, die Fototasche an Ihrem Koffer zu befestigen, können Sie die Tasche bequem und entspannt tragen.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Innenmaße Kamerafach:
23 x 16,5 x 12 cm
Außenmaße:
26 x 19 x 16 cm
eingenähter Regenschutz:
Ja
Variable Trennstreifen:
Ja
Zusatzfächer:
5
Gewicht::
500 gr.
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, cameratasche pedea, camcordertasche, SLR, Kamera-Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
65065502
ab € 18,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.