Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Kamerarucksack FASHION Fotorucksack mit Regenschutz, Tragegurt und Zubehörfächern, petrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Kamerarucksack FASHION Fotorucksack mit Regenschutz, Tragegurt und Zubehörfächern, petrol
PEDEA Kamerarucksack FASHION Fotorucksack mit Regenschutz, Tragegurt und Zubehörfächern, petrol
PEDEA Kamerarucksack FASHION Fotorucksack mit Regenschutz, Tragegurt und Zubehörfächern, petrol
PEDEA Kamerarucksack FASHION Fotorucksack mit Regenschutz, Tragegurt und Zubehörfächern, petrol
PEDEA Kamerarucksack FASHION Fotorucksack mit Regenschutz, Tragegurt und Zubehörfächern, petrol
PEDEA Kamerarucksack FASHION Fotorucksack mit Regenschutz, Tragegurt und Zubehörfächern, petrol
PEDEA Kamerarucksack FASHION Fotorucksack mit Regenschutz, Tragegurt und Zubehörfächern, petrol
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-65065454
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     65065454
EAN/GTIN:
     4048466942027
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
PEDEA Kamerarucksack "Fashion" - Moderner Begleiter für Ihre Fototouren

Der modische PEDEA Kamerarucksack ist die perfekte Transport- und Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Spiegelreflexkamera. Das Hauptfach mit den Innenabmessungen 27 cm x 42,5 cm x 13 cm (B x H x T) bietet Platz für mehrere Bodys, bis zu 5 Objektive und weiteres Fotoequipment wie Blitz oder Belichtungsmesser. Das Innenfach ist weich gepolstert und bietet somit optimalen Schutz vor Kratzern und Stößen. Der Innenraum lässt sich zudem durch acht Trennstreifen individuell einteilen wodurch verhindert wird, dass die Teile lose in der Tasche herumliegen. Für optimalen Tragekomfort ist der Rucksack auf der Rückseite mit extra weicher und atmungsaktiver Polsterung versehen. Die Tasche verfügt außerdem neben dem Hauptfach noch über insgesamt sechs weitere Zusatzfächer - vier im Deckel (inklusive dem Stifthalter) und zwei auf der Außenseite, sowie einen Halter für das Stativ an der Außenseite.

Das Besondere an diesem Rucksack ist, dass das Öffnen des Rucksacks nur möglich ist, wenn Sie ihn abgesetzt haben. Der Reißverschluss befindet sich hinter den Schultergurten und ist somit vor unbefugtem Öffnen geschützt. Wasserdichtes Material an der Unterseite des Rucksacks verhindert das Eindringen von Wasser in den Innenraum der Tasche.

Die Zubehörfächer ...
Ein großes Fach befindet sich an der Vorderseite der Tasche, in dem z.B. ein Tablet-PC sicher verstaut werden kann. Seitlich ist eines kleines Zubehörfach mit Reißverschluss, welches mit einem einfachen Handgriff zu einem Kamera-Stativhalter aufgeklappt werden kann. Weitere Zubehörfächer sind an der Innenseite des Deckels und bieten Platz für Ihr Schreib- und Kamerazubehör, sowie Ihre Dokumente. Darunter sind zwei kleinere getrennte mit Klettverschluss verschließbare Fächer für z.B. Speicherkarten (SD-Karte) oder Ersatzakkus. Daneben drei Stiftehalter für eine sichere Fixierung Ihrer Stifte. Eine ca. 24 x 14 cm große Netztasche mit Reißverschluss bietet Platz für Extra Zubehör wie Filter, Ladekabel etc.

Die eingenähte Regenschutzhülle ...
Die wasserabweisende Regenschutzhülle bietet Ihnen perfekten Schutz für Ihre Kameratasche. Mit nur wenigen Handgriffen schnell über die Tasche gezogen, kann Ihnen auch ein plötzlicher Regenschauer nichts mehr anhaben. Damit die Hülle nicht verloren geht ist diese in einem separaten Fach auf der Unterseite der Tasche eingenäht.

Weitere Informationen:
PERFEKTER SCHUTZ:
Der Rucksack besitzt eine dicke Polsterung, weiches Innenfutter und wasserabweisende Eigenschaften, sodass äußere Einflüsse wie Kratzer, Stöße und Nässe Ihrer Kamera nichts anhaben können.
STAURAUM FÜR ALLES WICHTIGE:
Im Rucksack können Sie dank der Zusatzfächer neben Ihrer Kamera auch weiteres wichtiges Zubehör wie Tablet, Kabel und Speicherkarte unterbringen.
KOMFORTABEL:
Dank gepolsterter Gurte und dem Rucksack Tragesystem gehören Rückenschmerzen sogar bei schwerer Beladung der Vergangenheit an und Tragekomfort ist stets garantiert.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Innenmaße Kamerafach:
27 x 42,5 x 13 cm
Außenmaße:
30 x 46 x 17,5 cm
eingenähter Regenschutz:
Ja
Variable Trennstreifen:
Ja
Zusatzfächer:
6
Gewicht::
1,2 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
65065450
ab € 34,11*
Ähnlich
Pedea
65065452
ab € 34,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.