Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Kameratasche Gr. XL VINTAGE Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Kameratasche Gr. XL VINTAGE Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, schwarz
PEDEA Kameratasche Gr. XL VINTAGE Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, schwarz
PEDEA Kameratasche Gr. XL VINTAGE Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, schwarz
PEDEA Kameratasche Gr. XL VINTAGE Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, schwarz
PEDEA Kameratasche Gr. XL VINTAGE Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, schwarz
PEDEA Kameratasche Gr. XL VINTAGE Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, schwarz
PEDEA Kameratasche Gr. XL VINTAGE Foto Tasche mit Regenschutz und Zubehörfächer, schwarz
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-65065320
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     65065320
EAN/GTIN:
     4048466930185
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
PEDEA Kameratasche "Vintage" - Stilvoller Begleiter für Ihre Fototouren

Stilvoll unterwegs mit der PEDEA Kameratasche im Vintage-Look für Spiegelreflex- und Systemkameras. Die perfekte Transport- und Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihren Fotoapparat. Der Kamerabody kann getrennt von den Objektiven oder mit angebrachten Objektiv in die Tasche gesteckt werden und ist bei Bedarf sofort herausnehmbar und einsatzbereit. Das Hauptfach mit den Innenabmessungen 21 x 18 x 11,5 cm (B x H x T) bietet Platz für Ihre Kamera mit Objektiv, sowie 1-2 kleinere bis mittlere Objektive zum Wechseln. Das Fach ist weich gepolstert und schützt optimal vor Kratzern und Stößen. Durch die drei variablen Trennstreifen in der Tasche können Sie den Body auch getrennt von den Objektiven mitführen, ohne dass diese lose in der Tasche herumliegen. Die Tasche verfügt neben dem Hauptfach noch über insgesamt sechs weitere Zusatzfächer – zwei an der Innenseite des Deckels und vier an der Außenseite. Die Tasche besitzt einen Tragegriff, einen abnehmbaren gepolsterten Schultergurt (ca. 145cm lang) und einen an der Rückseite angebrachten Gurt zur Befestigung an einem Trolleygestänge. So können Sie die Tasche je nach Belieben mitführen.

Die Zubehörfächer ...
An der Außenseite der Tasche sind seitlich zwei Taschen mit Klettverschluss angebracht in denen Sie Zubehör für den schnellen Zugriff verstauen können wie z.B. einen Filter oder den Deckel des Objektivs. An der Vorderseite ist ein breites Zubehörfach mit zwei eingenähten Netztaschen wo z.B. Datenkabel, Ladekabel, Smartphone oder ähnliches Zubehör Platz finden und auf der Rückseite ein flaches Zubehörfach für z. B. ein kleines Handbuch. Auch für Ihre Speicherkarten und Ersatzakkus ist gesorgt - zwei Verstaumöglichkeiten mit Klettverschluss sind hierfür im Deckel angenäht und bieten einen sicheren Platz für die empfindlichen Chips.

Die eingenähte Regenschutzhülle ...
Die wasserabweisende Regenschutzhülle bietet Ihnen perfekten Schutz für Ihre Kameratasche. Mit nur wenigen Handgriffen schnell über die Tasche gezogen, kann Ihnen auch ein plötzlicher Regenschauer nichts mehr anhaben. Damit die Hülle nicht verloren geht ist diese in einem separaten Fach auf der Rückseite der Tasche eingenäht.

Weitere Informationen:
BESTER SCHUTZ VOR ÄUßEREN EINFLÜSSEN:
Die dicke Polsterung, das weiche Innenfutter und ein Regenschutz aus wasserabweisendem Material sorgen dafür, dass Kratzer, Erschütterungen, Feuchtigkeit & Co. Ihrer Fotokamera nichts anhaben können.
ALLES SICHER VERSTAUT:
Das Hauptfach mit variablen Trennstreifen bietet Platz für Ihre Kamera und Objektiv, in den sechs weiteren Fächern können Akkus und sonstiges Zubehört aufbewahrt werden.
KOMFORTABEL ZU TRAGEN:
Ein stufenlos verstellbarer Schultergurt lässt sich bequem an die individuelle Körpergröße anpassen, außerdem kann die Tasche mit einer Schlaufe am Koffer angebracht werden.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Innenmaße Kamerafach:
21 x 18 x 11,5 cm
Außenmaße:
24 x 21 x 18 cm
eingenähter Regenschutz:
Ja
Variable Trennstreifen:
Ja
Zusatzfächer:
6
Gewicht::
670 gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
65065310
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.