| |
|
| Artikel-Nr.: CZ5WH-65060080 Herst.-Nr.: 65060080 EAN/GTIN: 4048466128209 |
| |
|
| | |
| Modernes Design für unterwegs Mit dieser Hardcase Kameratasche ist Ihre Digitalkamera jederzeit vor Staub, Schmutz und Kratzern geschützt. Durch das geringe Gewicht und das moderne Design eignet sich diese Tasche ideal für unterwegs. Im gepolsterten Hauptfach finden Sie Platz für kleines Zubehör wie z.B. eine Speicherkarte. Mit dem Tragegurt und Karabinerhaken können Sie die Tasche sicher in der Hand oder mit der auf der Rückseite befindlichen Schlaufe bequem am Gürtel transportieren. Überblick: - Optimaler Schutz vor Kratzern
- Zubehörfächer für Ersatzakkus und Speicherkarte
- Inkl. Karabinerhaken und Tragegurt sowie Gürtelschlaufe
- Material: Polyester
- Außen ca.: 125 x 90 x 50 mm (B x T x H)
- Innenfach ca.: 110 x 75 x 36 mm (B x T x H)
- Lieferumfang: Kameratasche, Tragegurt, Karabinerhaken
Weitere Informationen: | | SCHUTZ VOR KRATZERN, NÄSSE & Co.: | Dank stabiler Polsterung, weichem Innenfutter und wasserabweisenden Eigenschaften ist Ihre Kamera stets bestens geschützt. | ALLES WICHTIGE DABEI: | Nicht nur die Kamera findet im Hauptfach ihren Platz, im zusätzlichen Netzfach können noch Ladekabel, Batterien, SD-Karten o. Ä. untergebracht werden. | ALLES AN ORT UND STELLE: | Befestigen Sie die Kameratasche mit einem Karabiner oder der Gürtelschlaufe an Ihren Gürtel, um Ihre Kamera stets für den nächsten Schnappschuss griffbereit zu haben. | UMHÄNGEBAND ALS PRAKTISCHER DIEBSTAHLSCHUTZ: | Dank des inkludierten Umhängebands haben haben Diebe keine Chance mehr, Ihre Kamera zu entwenden. Zusätzlich haben Sie stets beide Hände frei und Ihre Kamera trotzdem immer griffbereit. | FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005: | Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit. | Innenmaße: | 115 x 80 x 30 mm | Außenmaße: | 125 x 90 x 50 mm | Gewicht:: | 100 gr. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |