| |
|
| Artikel-Nr.: CZ5WH-64060532 Herst.-Nr.: 64060532 EAN/GTIN: 4048466905602 |
| |
|
| | |
| Schutz für Tablets bis 10,1 Zoll (25,6 cm)
Die stylische PEDEA Design Tablet PC Tasche ist für alle, die Ihr Tablet leicht und flexibel transportieren wollen. Die Tasche ist aus robustem und elastischem Neopren gefertigt, damit ein optimaler Schutz vor Feuchtigkeit und Kratzern gewährleistet ist. Der spezielle Doppelreißverschluss ermöglicht einen leichten Zugriff von allen Seiten.
Weitere Informationen: | | LANGLEBIG & SICHER: | Strapazierfähige & wasserabweisende Materialien unserer Laptop Hülle sorgen für Sicherheit in jeder Situation - Die ideale Schutzhülle für Unterwegs. | OPTIMAL GEPOLSTERT: | Dank sanfter Polsterung ermöglicht die praktische Notebook Tasche den bestmöglichen Schutz vor Stößen & verhindert zuverlässig Kratzer auf der Oberfläche. | PRAKTISCH & KOMPAKT: | Ganz gleich ob für Rucksack oder Tasche - Durch das schlanke & leichte Design ist unsere Laptophülle 10.1 Zoll überall leicht & praktisch zu verstauen. | MÜHELOS & SCHNELL: | Der lange, sanft gleitende Doppel-Reißverschluss an unserer modischen Tablet Schutzhülle sorgt für ein einfaches & schnelles Herausholen des Tablets. | INDIVIDUELL PASSEND: | Die ideale Schutzhülle dank verschiedener Größen & vieler verschiedener Designs - Unsere PEDEA Notebook Hülle als modisches Accessoire für alle Laptops. | FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005: | Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit. | Produktfarbe: | Mehrfarbig | Design: | Love | Innenfach: | 26 x 20 x 2 cm | Gewicht: | 168 gr. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, pedea tablet tasche 10,1 zoll, tablet cover, tablet cover 10", 10-Zoll, Tablet-tasche, Schutzhülle |
| | |
| |