Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Ersatzteil KLEBEBANDRITZER für SECUMAX 320 9940


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-9940.50
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     9940.50
EAN/GTIN:
     4002632801723
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
martor kartonmesser
Beim Klebebandritzer haben Sie die Wahl zwischen den Ritztiefen 5 und 3,5 mm ‒ für noch mehr Warenschutz. Dazu Griff öffnen, Ritzer umdrehen, fertig. Ähnlich unkompliziert ist die Arbeit mit ihm. Ins Klebeband einstechen, und los geht's.
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
25 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
18.5 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0205 kg
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Länge Artikel ohne Verpackung:
30.75 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
7.4 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
2.5 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
66 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Cutterklinge, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,411* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.