Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX POLYCUT mit SPITZKLINGE 185


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
GS-Zeichen
Logo
Artikel-Nr.:
     260W-1287398
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     8500212.16
EAN/GTIN:
     4002632801020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foliencutter
Folienschneider
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Der Allrounder unter den Spezialisten. Mit rostfreier Klinge.
Das SECUMAX POLYCUT zählt zu unseren kleinen, flinken Einwegmessern aus Kunststoff. Und doch hat es hier als Allrounder eine Sonderstellung. Dank des etwas breiteren Spalts zwischen Klinge und Kunststoff können Sie dünnes Material auch in mehreren Lagen schneiden. Zudem bahnen Sie sich mit der langen, spitzen Messernase gezielt den Weg in Briefumschläge, zwischen Papierbahnen und durch Folienschichten. Aufgrund seiner schlanken Bauform gleitet es auch durch enge Zwischenräume.
    Basismaterial:
    Kunststoff
    Alles geschützt
    Die rostfreie Qualitätsklinge ist zwischen Nase und Griff sicher eingebettet. Sie schneiden also nur das, was Sie wirklich schneiden wollen. Für Sie und Ihre Ware besteht dabei keine Gefahr.

    Einmalig gut

    Das SECUMAX POLYCUT ist ein Einwegmesser. Da Sie die Klinge nicht zu wechseln brauchen, können weder Sie noch Ihre Mitarbeiter mit ihr in Berührung kommen. Ein weiteres Plus in Sachen Sicherheit.

    Lange, spitze Nase

    Warum die extra lange und spitze Nase beim SECUMAX POLYCUT? Weil Sie es damit besonders gut in Zwischenräume einführen können. Außerdem wird das Schneidmaterial noch zuverlässiger zur Klinge geführt.

    Für jede Hand

    Das SECUMAX POLYCUT ist klein, leicht und handlich. So handlich, dass Sie damit gern auch länger arbeiten. Dabei kommt es nicht darauf an, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind. Denn dieses Schneidwerkzeug passt immer.

    Bestens platziert

    Das SECUMAX POLYCUT geht Ihnen nicht so schnell verloren. Da das Sicherheitsmesser mit einer Öse ausgestattet ist, kann man es immer an einem sinnvollen Ort befestigen.
    Hauptschneidmaterialien:
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Klebeband
    Folien- und Papierbahnen
    Garn, Schnur
    Briefumschlag
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
163 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
45.5 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.7420 kg
Produktname:
SECUMAX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Höchste Sicherheit (SECUMAX)
Sicherheitstechnik II:
Verdeckt liegende Klinge
Transportsicherung:
ja
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Einfacher Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Klingenstärke (Einwegmesser):
0.30 mm
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Sonstige
Montierte Klinge Schneidkanten:
1-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
ja
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
nein
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
3 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
76.1 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
3 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
45.1 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
163 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsmesser, folienschneider martor, foliencutter, sicherheitsmesser linkshänder, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Teppichmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5081*
€ 1,9081*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8528*
€ 2,3656*
1 Tag
300
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9853*
€ 2,4751*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0896*
€ 2,6779*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,3569*
€ 2,9539*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,9081*
€ 2,27064
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,5081*
€ 1,79464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 190,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
6200012.12
€ 2,018*
Ähnlich
MARTOR
47012.12
€ 1,977*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.