Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX POLYCUT mit SPITZKLINGE 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
GS-Zeichen
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-8500022.16
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     8500022.16
EAN/GTIN:
     4002632800962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foliencutter
Folienschneider
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Der Allrounder unter den Spezialisten.
Das SECUMAX POLYCUT zählt zu unseren kleinen, flinken Einwegmessern aus Kunststoff. Und doch hat es hier als Allrounder eine Sonderstellung. Dank des etwas breiteren Spalts zwischen Klinge und Kunststoff können Sie dünnes Material auch in mehreren Lagen schneiden. Zudem bahnen Sie sich mit der langen, spitzen Messernase gezielt den Weg in Briefumschläge, zwischen Papierbahnen und durch Folienschichten. Aufgrund seiner schlanken Bauform gleitet es auch durch enge Zwischenräume.
    Basismaterial:
    Kunststoff
    Alles geschützt
    Die Qualitätsklinge ist zwischen Nase und Griff sicher eingebettet. Sie schneiden also nur das, was Sie wirklich schneiden wollen. Für Sie und Ihre Ware besteht dabei keine Gefahr.

    Einmalig gut

    Das SECUMAX POLYCUT ist ein Einwegmesser. Da Sie die Klinge nicht zu wechseln brauchen, können weder Sie noch Ihre Mitarbeiter mit ihr in Berührung kommen. Ein weiteres Plus in Sachen Sicherheit.

    Lange, spitze Nase

    Warum die extra lange und spitze Nase beim SECUMAX POLYCUT? Weil Sie es damit besonders gut in Zwischenräume einführen können. Außerdem wird das Schneidmaterial noch zuverlässiger zur Klinge geführt.

    Für jede Hand

    Das SECUMAX POLYCUT ist klein, leicht und handlich. So handlich, dass Sie damit gern auch länger arbeiten. Dabei kommt es nicht darauf an, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind. Denn dieses Schneidwerkzeug passt immer.

    Bestens platziert

    Das SECUMAX POLYCUT geht Ihnen nicht so schnell verloren. Da das Sicherheitsmesser mit einer Öse ausgestattet ist, kann man es immer an einem sinnvollen Ort befestigen.
    Hauptschneidmaterialien:
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Klebeband
    Folien- und Papierbahnen
    Garn, Schnur
    Briefumschlag
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
163 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
45.5 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.7420 kg
Produktname:
SECUMAX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Höchste Sicherheit (SECUMAX)
Sicherheitstechnik II:
Verdeckt liegende Klinge
Transportsicherung:
ja
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Einfacher Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Klingenstärke (Einwegmesser):
0.30 mm
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Sonstige
Montierte Klinge Schneidkanten:
1-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
nein
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
3 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
76.1 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
3 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
45.1 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
163 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsmesser, folienschneider martor, foliencutter, sicherheitsmesser linkshänder, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Teppichmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,5784*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5784*
€ 1,8783
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5584*
€ 1,8545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4884*
€ 1,7712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3684*
€ 1,6284
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,2684*
€ 1,5094
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
6200012.12
€ 2,018*
Ähnlich
MARTOR
47012.12
€ 1,977*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.