Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR MDP-Messer SECUMAX RINGMESSER MDP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Imagebild 1
Anwendungs-Illustration 1
Logo
Artikel-Nr.:
     894-MS3070
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     307.08
EAN/GTIN:
     4002632920769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Ring frei für den kleinen Helfer. Metalldetektierbar.
Mit einem Schneidwerkzeug arbeiten – und trotzdem beide Hände für andere Dinge frei haben? Das ist nur möglich mit dem SECUMAX RINGMESSER MDP. Mit einem solchen Ring am Finger können Sie Folien, Garne, Schnüre und vieles mehr schneiden. Und falls Sie ihn doch einmal weglegen: Er besteht aus metalldetektierbarem Kunststoff – was das Risiko minimiert, dass er als ungebetener Gast in Ihren Produktionsprozess gelangt.
    Basismaterial:
    Metalldetektierbarer Kunststoff
    Rostfreie Klinge
    Selbst ein so kleines Schneidwerkzeug wie das SECUMAX RINGMESSER MDP ist mit einer rostfreien Solinger Qualitätsklinge ausgestattet. Sie sehen, wir möchten Sie nicht nur im großen Ganzen überzeugen, sondern auch im Detail.

    Einmalig gut

    Das SECUMAX RINGMESSER MDP ist ein Einwegmesser. Seine Klinge können Sie nicht wechseln. Auch kann sie im Eifer des Gefechts nicht verloren gehen. Beides trägt zu Ihrer Sicherheit bei – und der Ihres Unternehmens.

    Immer passend

    Endlich ein Ring, der nie zu klein wird! Denn der Kunststoff ist so flexibel, dass er sich der jeweiligen Fingergröße anpasst. So kann – vom Zeigefinger bis zum Ringfinger – jeder mal an die Reihe kommen.

    Besserer Warenschutz

    Mit der eingespritzten Klinge schneiden Sie nur das, was Sie wirklich schneiden wollen. Da die Nase zudem stark abgeflacht ist, können Sie damit weder sich noch Ihre Ware gefährden.
    Hauptschneidmaterialien:
    Garn, Schnur
    Folien- und Papierbahnen
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
23.2 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
18.4 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0035 kg
Produktname:
SECUMAX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Höchste Sicherheit (SECUMAX)
Sicherheitstechnik II:
Verdeckt liegende Klinge
Transportsicherung:
ja
Auslöser:
Finger
Ergonomie:
Ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Hoher Abriebschutz
Halterung/Öse:
nein
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Metalldetektierbarer Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
ja
Klingenstärke (Einwegmesser):
0.30 mm
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge rostfrei:
ja
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
nein
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
nein
Schnitttiefe (max):
5,6 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
34.3 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
23.2 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
18.4 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
34.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, cuttermesser martor, cuttermesser, sicherheitsmesser linkshänder, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 2,05*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,60*
ab € 1,35*
€ 2,06*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 2,37*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 2,44*
1 Tag
58
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,61*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9910.09
€ 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.