Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Ersatzklinge GROSSE SPEZIALKLINGE 112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-112.62
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     112.62
EAN/GTIN:
     4002632919626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 112 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 135,5 mm lang, 19,1 mm breit und 0,80 mm stark.

Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 112 ist unter der Bestellnummer 112.62 in der Klarsichtverpackung zu 5 Stk. erhältlich.
    Schliff:
    Standardschliff

    Klingen-Facetten:
    2-fach

    Klingeneigenschaften:
    1-fach nutzbare Klinge
    Basismaterial:
    Stahl
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
22.1 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
9.4 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0640 kg
Klingenform:
Entgrateklinge|Sonderform
Anzahl Lochung Klinge:
2-Lochklinge
Ursprungsland:
DE
Basismaterial:
Stahl
Klinge rostfrei:
nein
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Klingenschliff:
Standardschliff
Klingen-Facetten:
2-fach
Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen):
nein
Schneidkanten:
1-fach nutzbar
Länge Artikel ohne Verpackung:
135.5 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
19.1 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
0.80 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
122.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge Baumschere, abbrechklingen, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,904*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,904*
€ 4,64576
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,874*
€ 4,61006
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,574*
€ 4,25306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,404*
€ 4,05076
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,324*
€ 3,95556
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,704*
€ 3,21776
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9810.08
€ 8,43*
Zubehör
MARTOR
9845.06
€ 17,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.