Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 260W-1114690 Herst.-Nr.: 106.62 EAN/GTIN: 4002632920097 |
| | |
|
|  |  |
 | Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 106 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 173,7 mm lang, 18,7 mm breit und 0,80 mm stark. Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 106 ist unter der Bestellnummer 106.62 in der Klarsichtverpackung zu 5 Stk. erhältlich. Schliff: Standardschliff
Klingen-Facetten: 2-fach
Klingeneigenschaften: 1-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen:  |  | Breite Artikel mit Verpackung: | 22.1 mm | Höhe Artikel mit Verpackung: | 9.4 mm | Gewicht Artikel mit Verpackung: | 0.0945 kg | Klingenform: | Styroporklinge|Raute | Anzahl Lochung Klinge: | 2-Lochklinge | Ursprungsland: | DE | Basismaterial: | Stahl | Klinge rostfrei: | nein | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Klingenschliff: | Standardschliff | Klingen-Facetten: | 2-fach | Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): | nein | Schneidkanten: | 1-fach nutzbar | Länge Artikel ohne Verpackung: | 173.7 mm | Breite Artikel ohne Verpackung: | 18.7 mm | Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung: | 0.80 mm | Länge Artikel mit Verpackung: | 122.3 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge Baumschere, abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 260 | |  | | 5 |  | pro Stück | € 7,60* | ab € 2,20* | € 3,37* |  |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,74* | € 4,272* |  |  |  | | |  | | 5 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,75* | € 4,276* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 5 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,804* | € 4,334* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 5 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,96* | € 4,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 260 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,85* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 260 |  | Versand: Lager 260 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|