Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 362I-1086793 Herst.-Nr.: 1044.29 EAN/GTIN: 4002632901157 |
| | |
|
|  |  |
 | Die BÜGELKLINGE NR. 1044 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 39,5 mm lang, 19,7 mm breit und 0,25 mm stark. Die BÜGELKLINGE NR. 1044 ist unter der Bestellnummer 1044.29 im Karton zu 100 Stk. erhältlich. Schliff: Standardschliff
Klingen-Facetten: 1-fach
Klingeneigenschaften: 1-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen:  |  | Breite Artikel mit Verpackung: | 29 mm | Höhe Artikel mit Verpackung: | 52.0 mm | Gewicht Artikel mit Verpackung: | 0.2070 kg | Klingenform: | Rechteckklinge | Anzahl Lochung Klinge: | 1-Lochklinge | Ursprungsland: | MX | Basismaterial: | Stahl | Klinge rostfrei: | nein | Ursprungsregion: | Ausland | Klingenschliff: | Standardschliff | Klingen-Facetten: | 1-fach | Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): | nein | Schneidkanten: | 1-fach nutzbar | Länge Artikel ohne Verpackung: | 39.5 mm | Breite Artikel ohne Verpackung: | 19.7 mm | Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung: | 0.25 mm | Länge Artikel mit Verpackung: | 143 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Cuttermesserklinge, Ersatzklinge Baumschere, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, abbrechklingen, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 362 | |  | | 100 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,33* | € 2,96* |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 7,60* | ab € 2,062* | € 2,962* |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,192* | € 3,153* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,166* | € 3,158* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,383* | € 3,393* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 362 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 296,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 362 |  | Versand: Lager 362 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|