Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univ.-Handstb. gw-STD 030 rot OSB/Q24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Univ.-Handstb. gw-STD 030 rot OSB/Q24
Univ.-Handstb. gw-STD 030 rot OSB/Q24
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0008462291
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0008462291
EAN/GTIN:
     4013349315823
Suchbegriffe:
Bremssattelbürste
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste

Handstielbürste mit gewelltem Draht und Kunststoffgriff in Handwerkerqualität.

  • Osborn Topseller
  • Ergonomisch geformter Griff
  • Universeller Einsatz
  • Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Durch die schmale Form gut in Engstellen einsetzbar

Anwendung: Schnelle und leichte Reinigungsarbeiten.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
140 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
25 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,41*
  
Preis gilt ab 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.