Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselb. D 30 T29 S6 gz-ESD 035 Q12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselb. D 30 T29 S6 gz-ESD 035 Q12
Pinselb. D 30 T29 S6 gz-ESD 035 Q12
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002630341
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002630341
EAN/GTIN:
     4013349339744
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
Pinselbürste
Pinselkopfbürste

Gezopfte Pinselbürste in Industriequalität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen.

  • Der Durchmesser der Bürste verändert sich mit zunehmender Arbeitsdrehzahl; die Bürste spreizt sich auf, so dass sich unterschiedliche Bohrungsdurchmesser bearbeiten lassen
  • TÜV-Süd zertifiziert (Bauart geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Entgraten, Schweißnähte.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.35 mm
Besatzlänge:
29 mm
Schaft Ø:
6 mm
Körper Ø:
29 mm
RPM max.:
20000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 24 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 36 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 48 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906030326
ab € 28,09*
Ähnlich
Osborn
9906030329
ab € 23,43*
Ähnlich
Osborn
9906030334
ab € 11,31*
Ähnlich
Osborn
9803630351
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.