Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruftuf-Pinselb. D23 gz-ESD 026 8-L Q12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruftuf-Pinselb. D23 gz-ESD 026 8-L Q12
Ruftuf-Pinselb. D23 gz-ESD 026 8-L Q12
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9906030334
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9906030334
EAN/GTIN:
     4013349307569
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
Pinselbürste
Pinselkopfbürste

Ruftuf Pinselbürste in High-End-Qualität mit von Osborn entwickeltem Hochleistungdraht für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen.

  • Von Osborn entwickelter Hochleistungsdraht
  • Besonders wirtschaftlich, lange Standzeit, hohe Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung und geringe Rüstzeiten
  • Der Durchmesser der Bürste verändert sich mit zunehmender Arbeitsdrehzahl; die Bürste spreizt sich auf, so dass sich unterschiedliche Bohrungsdurchmesser bearbeiten lassen
  • Aggressive Reinigungsleistung
  • TÜV-Süd zertifiziert (Bauart geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Entgraten, Schweißnähte.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
23 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.26 mm
Besatzlänge:
29 mm
Schaft Ø:
6 mm
RPM max.:
20000
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906030326
ab € 27,98*
Ähnlich
Osborn
9906030329
ab € 23,53*
Ähnlich
Osborn
9906030340
ab € 12,86*
Ähnlich
Osborn
9906030341
ab € 12,75*
Ähnlich
Osborn
9906030316
ab € 10,31*
Ähnlich
Osborn
9803630351
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.