Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonform ø 7cm, ovale Cabochons - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikonform ø 7cm, ovale Cabochons - Weiß
Silikonform ø 7cm, ovale Cabochons - Weiß
Silikonform ø 7cm, ovale Cabochons - Weiß
Artikel-Nr.:
     CWECP-CE95120C
Hersteller:
     Cernit
Herst.-Nr.:
     CE95120C
EAN/GTIN:
     5411711459936
Suchbegriffe:
Cabochongestaltung
Cabochons (Schmuck)
Gießform
Gießformen
Silikonform ø 7cm, ovale Cabochons EIGENSCHAFTEN: Die Silikonform von Cernit ist sehr flexibel, damit sich die Kreationen leichter aus der Form lösen lassen. Sie wurde speziell für die Modelliermasse (Polymer) entwickelt. Die Formen sind waschbar und wiederverwendbar und eignen sich hervorragend für den traditionellen Backofen. Sie lässt sich einfach mit Seifenwasser reinigen. ANWENDUNG: Mit der Cernit-Silikonform gelingen kleine tradtionelle Formen (rund, quadratisch, oval) oder aufwändigere Formen (Schleifen ,Wolken, Federn). Die Form eignet sich für die Herstellung von Schmuck, für Karten, Scrapbooking usw. Um zu vermeiden, dass sich die Polymermasse verformt, sollte die Kreation nach dem Backen aus der Silikonform gelöst werden. Die Form ist für den Haushaltsofen geeignet. MATERIAL: Silikon. FORMAT: 7 cm Durchmesser. WICHTIG: Dieses Werkzeug ist für Modelliermassen bestimmt. Nicht für Lebensmittel verwenden.
Weitere Informationen:
Lieferantenprodukttyp:
CERNIT
Herstellerproduktstamm:
CERNIT
Herstellerartikelnummer:
CE95120C
Herstellerproduktfamilie:
Epoxidharz
Lieferantenartikelnummer:
CE95120C
Herstellername:
Cernit
Marke:
Cernit
Herstellerproduktbestellzusatz:
Silikonformen
GTIN:
5411711459936
Zolltarifnummer (TARIC):
39169090
Länge:
92
Anzahl der Produkte pro Lage:
660
Alleinstellungsmerkmal:
EIGENSCHAFTEN: Die Silikonform von Cernit ist sehr flexibel, damit sich die Kreationen leichter aus der Form lösen lassen. Sie wurde speziell für die Modelliermasse (Polymer) entwickelt. Die Formen sind waschbar und wiederverwendbar und eignen sich hervorragend für den traditionellen Backofen. Sie lässt sich einfach mit Seifenwasser reinigen.
Herstellerproduktbezeichnung:
Silikonform ø 7cm, ovale Cabochons
Herstellerproduktbeschreibung:
EIGENSCHAFTEN: Die Silikonform von Cernit ist sehr flexibel, damit sich die Kreationen leichter aus der Form lösen lassen. Sie wurde speziell für die Modelliermasse (Polymer) entwickelt. Die Formen sind waschbar und wiederverwendbar und eignen sich hervorragend für den traditionellen Backofen. Sie lässt sich einfach mit Seifenwasser reinigen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.