Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonform ø 7cm, Macarons - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikonform ø 7cm, Macarons - Weiß
Silikonform ø 7cm, Macarons - Weiß
Silikonform ø 7cm, Macarons - Weiß
Artikel-Nr.:
     CWECP-CE95118C
Hersteller:
     Cernit
Herst.-Nr.:
     CE95118C
EAN/GTIN:
     5411711459912
Suchbegriffe:
Gießform
Gießformen
Gussformen
Modellier-Formen
Silikonform ø 7cm, Macarons EIGENSCHAFTEN: Die Silikonform von Cernit ist sehr flexibel, damit sich die Kreationen leichter aus der Form lösen lassen. Sie wurde speziell für die Modelliermasse (Polymer) entwickelt. Die Formen sind waschbar und wiederverwendbar und eignen sich hervorragend für den traditionellen Backofen. Sie lässt sich einfach mit Seifenwasser reinigen. ANWENDUNG: Mit der Cernit-Silikonform gelingen kleine tradtionelle Formen (rund, quadratisch, oval) oder aufwändigere Formen (Schleifen ,Wolken, Federn). Die Form eignet sich für die Herstellung von Schmuck, für Karten, Scrapbooking usw. Um zu vermeiden, dass sich die Polymermasse verformt, sollte die Kreation nach dem Backen aus der Silikonform gelöst werden. Die Form ist für den Haushaltsofen geeignet. MATERIAL: Silikon. FORMAT: 7 cm Durchmesser. WICHTIG: Dieses Werkzeug ist für Modelliermassen bestimmt. Nicht für Lebensmittel verwenden.
Weitere Informationen:
Marke:
Cernit
Lieferantenartikelnummer:
CE95118C
Herstellerartikelnummer:
CE95118C
GTIN:
5411711459912
Anzahl der Produkte pro Lage:
960
Herstellername:
Cernit
Herstellerproduktfamilie:
Epoxidharz
Zolltarifnummer (TARIC):
39169090
Länge:
92
Herstellerproduktstamm:
CERNIT
Herstellerproduktbestellzusatz:
Silikonformen
Lieferantenprodukttyp:
CERNIT
Alleinstellungsmerkmal:
EIGENSCHAFTEN: Die Silikonform von Cernit ist sehr flexibel, damit sich die Kreationen leichter aus der Form lösen lassen. Sie wurde speziell für die Modelliermasse (Polymer) entwickelt. Die Formen sind waschbar und wiederverwendbar und eignen sich hervorragend für den traditionellen Backofen. Sie lässt sich einfach mit Seifenwasser reinigen.
Herstellerproduktbeschreibung:
EIGENSCHAFTEN: Die Silikonform von Cernit ist sehr flexibel, damit sich die Kreationen leichter aus der Form lösen lassen. Sie wurde speziell für die Modelliermasse (Polymer) entwickelt. Die Formen sind waschbar und wiederverwendbar und eignen sich hervorragend für den traditionellen Backofen. Sie lässt sich einfach mit Seifenwasser reinigen.
Herstellerproduktbezeichnung:
Silikonform ø 7cm, Macarons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.