Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3SRLA-223000E Herst.-Nr.: 223000E EAN/GTIN: 3157403563940 |
| |
|
|  |  |
 | AKTENMAPPEN EINBANDDECKEL LEINEN SORTIER Rücken dehnbar bis 13 cm. Mit Schnallenverschluß und Leinengurt. Weitere Informationen:  |  | Alleinstellungsmerkmal: | Rücken dehnbar bis 13 cm. | Zertifikat/Zulassung: | FSC Produktkettenzertifizierung | Herstellerproduktfamilie: | Mappen mit dehnbarem Rücken | Herstellername: | Exacompta | Herstellerproduktbezeichnung: | AKTENMAPPEN EINBANDDECKEL LEINEN SORTIER | Marke: | Exacompta | Herstellerartikelnummer: | 223000E | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Anzahl der Produkte pro Lage: | 250 | Herstellerproduktbeschreibung: | Rücken dehnbar bis 13 cm. | Zolltarifnummer (TARIC): | 48203000 | Werkstoff: | Pappe | Lieferantenprodukttyp: | Mappen mit dehnbaren Rücken Ohne Klappen | Herstellerproduktstamm: | Sammelmappen und Archivboxen | Farbe: | sortiert | Herstellerproduktbestellzusatz: | Ohne Klappen | Lieferantenartikelnummer: | 223000E | Verpackung: | Ohne |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Bindedeckel, Deckblatt, Einbanddeckel, Präsentationsdeckblatt, Schriftenordner, Vorordner, bindedeckel a4, schriftenordner, briefordner a4 |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3SRLA | |  | | 25 |  | pro Paket | € 5,50* | ab € 1,76* | € 2,43* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 5 |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,75* | € 2,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 3SRLA |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,76* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete | Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 60,75* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3SRLA |  | Versand: Lager 3SRLA |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3SRLA | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|