Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptopumhängetasche aus schwarzem Leder, Exactive - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laptopumhängetasche aus schwarzem Leder, Exactive - Schwarz
Laptopumhängetasche aus schwarzem Leder, Exactive - Schwarz
Laptopumhängetasche aus schwarzem Leder, Exactive - Schwarz
Laptopumhängetasche aus schwarzem Leder, Exactive - Schwarz
Laptopumhängetasche aus schwarzem Leder, Exactive - Schwarz
Laptopumhängetasche aus schwarzem Leder, Exactive - Schwarz
Laptopumhängetasche aus schwarzem Leder, Exactive - Schwarz
Laptopumhängetasche aus schwarzem Leder, Exactive - Schwarz
Laptopumhängetasche aus schwarzem Leder, Exactive - Schwarz
Laptopumhängetasche aus schwarzem Leder, Exactive - Schwarz
Laptopumhängetasche aus schwarzem Leder, Exactive - Schwarz
Laptopumhängetasche aus schwarzem Leder, Exactive - Schwarz
Laptopumhängetasche aus schwarzem Leder, Exactive - Schwarz
Laptopumhängetasche aus schwarzem Leder, Exactive - Schwarz
Laptopumhängetasche aus schwarzem Leder, Exactive - Schwarz
Laptopumhängetasche aus schwarzem Leder, Exactive - Schwarz
Laptopumhängetasche aus schwarzem Leder, Exactive - Schwarz
Laptopumhängetasche aus schwarzem Leder, Exactive - Schwarz
Laptopumhängetasche aus schwarzem Leder, Exactive - Schwarz
Laptopumhängetasche aus schwarzem Leder, Exactive - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CWECP-17437E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     17437E
EAN/GTIN:
     3130630174370
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Lederkoffer
Laptop-Tasche
Laptopumhängetasche aus schwarzem Leder, Exactive Exactive® ist das innovative und umweltfreundliche Organisationskonzept für Taschen und Rucksäcke. Die Produktreihe mit Taschen, Rücksäcken und Koffern wurde speziell für mobile und anspruchsvolle Reisende und Berufstätige entwickelt. Sowohl für den Alltag als auch für längere Reisen sind die Taschen, Rucksäcke und Koffer der Exactive®-Reihe praktisch und vielseitig. Aus Rindsleder, hochwertiges Material, wasserabweisend und verschleißbeständig. Innen ist die Umhängetasche mit einer verstärkten und verschlossenen Tasche für Laptops bis zu 14 Zoll ausgestattet sowie einem Fach zum Transport von Dokumenten. Der Innenteil der Tasche verfügt zudem über zahlreichen Möglichkeiten, um Stifte und Karten zu verstauen sowie 2 Taschen, wovon eine verschlossen und somit perfekt für Smartphones geeignet ist. Und schließlich verfügt die Tasche innen über eine große Reißverschlusstasche für wertvolle oder lose Gegenstände. Außen verfügt die Tasche auch über ein großes Fach mit Reißverschluss. Auf der Rückseite befindet sich eine Schlaufe, mit der die Tasche auf dem Teleskopgriff eines Koffers befestigt werden kann. Mit ihrem angenehmen Griff kann die Tasche von Hand getragen werden, aber auch auf der Schulter dank des abnehmbaren verstellbaren Riemens.
Weitere Informationen:
Alleinstellungsmerkmal:
Exactive® ist das innovative und umweltfreundliche Organisationskonzept für Taschen und Rucksäcke. Die Produktreihe mit Taschen, Rücksäcken und Koffern wurde speziell für mobile und anspruchsvolle Reisende und Berufstätige entwickelt. Sowohl für den Alltag als auch für längere Reisen sind die Taschen, Rucksäcke und Koffer der Exactive®-Reihe praktisch und vielseitig.
Herstellerproduktstamm:
Accessoires
Anzahl der Produkte pro Lage:
12
Herstellerproduktbestellzusatz:
Etuis und Bagagerie
GTIN:
3130630174370
Zolltarifnummer (TARIC):
42021291
Art des Verschlusses:
Schnellverschluss
Marke:
Exacompta
Lieferantenartikelnummer:
17437E
Herstellername:
Exacompta
Herstellerproduktbezeichnung:
Laptopumhängetasche aus schwarzem Leder, Exactive
Farbe:
schwarz
Herstellerproduktbeschreibung:
Exactive® ist das innovative und umweltfreundliche Organisationskonzept für Taschen und Rucksäcke. Die Produktreihe mit Taschen, Rücksäcken und Koffern wurde speziell für mobile und anspruchsvolle Reisende und Berufstätige entwickelt. Sowohl für den Alltag als auch für längere Reisen sind die Taschen, Rucksäcke und Koffer der Exactive®-Reihe praktisch und vielseitig.
Lieferantenprodukttyp:
Rücksäcke
Herstellerartikelnummer:
17437E
Masse (Gewicht):
1350.000
Werkstoff:
Leder
Herstellerproduktfamilie:
Etuis und Bagagerie
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 86,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.