| |
|
| Artikel-Nr.: CVCJ8-540300 Herst.-Nr.: 4S540300 EAN/GTIN: 4252011904679 |
| |
|
| | |
| - 11in1 Hub: Verwandelt dein Notebook/Tablet in eine vielseitige Arbeitsstation
- Durchladefähig: Kompatibel mit USB-C Power Delivery 3.0 und 100 Watt für schnelles aufladen deines Laptops
- Multi-Monitor-Display: 2 HDMI-Anschlüsse , für flüssiges Streaming oder Spiegeln mit 2 Displays bis zu 4K bei 30Hz
- Plug & Play: Kompatibel mit Windows, macOS, Nintendo Switch, Chrome OS, Android, Samsung DeX (keine Treiber erforderlich)
- Dauerbetrieb: Durchdachtes Design, hebt den Laptop an und sorgt so dafür das die Wärme optimal abgeleitet wird
- Gehäuse: Kompaktes Aluminium-Chassis, leicht zu transportieren mit einem integrierten 15cm USB-C Kabel
4smarts USB-C MultiScreen 11in1 Plug & Play 100W Docking Station, mit 11 Anschlüssen wie USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Klinkenstecker 3,5mm, Micro SD |
| | |
| | | |
| | | |
| |