| |
|
| Artikel-Nr.: CVCJ8-465575 Herst.-Nr.: 4S465575 EAN/GTIN: 4250774952777 |
| |
|
| | |
| - Lädt dein Smartphone oder Tablet mit Höchstgeschwindigkeit
- Unterstützt Power Delivery
- Zertifiziert nach dem GLOBAL RECYCLED STANDARD 4.0
- Intelligente Ladeabschaltung verringert den Energieverbrauch
- VoltPlug PD: Lädt dein Smartphone, Tablet oder mobiles Zubehör in Höchstgeschwindigkeit mit satten 20 Watt Ausgangsleistung.
- Smart: Der integrierte Power Delivery Chip passt besonders gut zu der aktuellen Generation von Samsung Smartphones und lädt diese schnell und effizient auf.
- Intuitiv: Sobald deine Geräte aufgeladen sind, wird der Ladevorgang beendet. Das verringert den Energieverbrauch.
- Nachhaltigkeit: 4smarts versucht den CO2-Fußabdruck so gering wie möglich zu halten und schon bei der Produktion die Verwendung von umweltschädlichen Stoffen einzuschränken. Deswegen wurde das Gehäuse des VoltPlug PD aus recycelten Flaschen hergestellt.
- Kompakt: Mit einem Gewicht von nicht mal 50g und einer Größe von nur 82x41x26mm, findet er problemlos Platz in jeder Reisetasche und ist damit der ideale Begleiter für deine nächste Urlaubsreise.
- Sicherheit: Trotz der hohen Ladegeschwindigkeit legen wir höchste Priorität auf Sicherheit. Zertifizierte gegen Überspannung, Überhitzung und sowie eine intelligente Ladeabschaltung erhöhen die Lebensdauer deines Akkus.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät usb 20w, universalladegerät, usb ladestation 4smarts, 100-240 Volt 100-240V 220 Volt 220V 230 Volt 230V Charging-adapter Gerät Handy Lade Lade-Adapter Lade-Gerät Lade-Hub Ladeadapter Ladegerät Ladehub Lader Netz-Ladegerät Netz-Lader Netzladegerät Netzlader Net Apple iPhone 13 |
| | |
| |