Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ Pocket für Smartphones schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Stativ Pocket für Smartphones schwarz
Stativ Pocket für Smartphones schwarz
Stativ Pocket für Smartphones schwarz
Stativ Pocket für Smartphones schwarz
Stativ Pocket für Smartphones schwarz
Artikel-Nr.:
     CVCJ8-462700
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S462700
EAN/GTIN:
     4250774983283
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
Du willst qualitativ hochwertige Bilder ohne Verwackler mit deinem Smartphone machen?Eine gute Kamera Qualität bieten heute die meisten Smartphones. Jetzt stabilisiere dein Handy mit unserem Pocket Tripod und verschwommene Bilder werden verhindert!

Produkteigenschaften:

  • Smartphone Stativ mit Selfie-Stick Funktion
  • Handy-Adapter mit Schnappverschluss 
  • Garantiert sicheren und festen Halt des Gerätes
  • Kugelgelenk mit 360° Rotations- und 45° Neigungswinkel ermöglichen eine individuelle Ausrichtung
  • Dadurch kannst du den Bildschirm sowohl vertikal als auch horizontal betrachten
  • Perfekt geeignet um unterwegs Bilder mit der Smartphone Kamera zu schießen
  • Auf festen Untergrund bietet das Stativ sicheren Stand
  • Mit zusammengeklapptem Dreifuß kann das Stativ auch als Selfie-Stick genutzt werden
  • Kompatibel für Smartphones von einer Breite zwischen 5,5 und 9cm
  • Kompakte Größe und damit optimal zum mitnehmen geeignet
  • Gummierter Schnappverschluss für das Smartphone schont das Gerät und verhindert Kratzer 
  • Gefertigt aus extrem stabilen und langlebigem Polykarbonat
  • Ermöglicht selbst die Montage von extra großen Smartphones
  • Handy-Adapter lässt sich vom Dreifuß abschrauben
  • Wiegt nur extra leichte 80,5g
  • Abmessungen: 148 x 30 x 30mm


Leicht, portabel und praktisch. Alle diese Eigenschaften vereint unser Pocket Tripod für Smartphones.

Nun kannst du unterwegs oder auch zu Hause perfekte Bilder machen, da dein Smartphone einen sicheren Halt hat und der ideale Winkel zum Bilder schießen eingestellt werden kann. Somit ist verschwommenen Urlaubsselfies ein Ende gesetzt und du kannst mit deinen herausragenden Aufnahmen vor deinen Freunden und Freundinnen prahlen.

Du kannst dieses Stativ jedoch noch vielseitiger einsetzen und in vertikaler Perspektive entspannt Videoanrufe entgegennehmen, aber auch im Querformat, im nächsten Café oder sogar im Zug, deine Lieblingsserie weiterschauen.

Dabei hast du dein Gerät mit diesem Stativ immer im festen Griff!

Weitere Suchbegriffe: Selfie-Stange selfiestange holiday Halter Halterung Handy-Halter Handyhalterung Standfuß Smartphone-Halter Smartphone-Halterung Smartphonehalter Smartphonehalterung bracket holder mount phone smartphone Foto photo picture foto-lens ob
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.