| |
|
| Artikel-Nr.: CUAZP-9484-000|S10175 Herst.-Nr.: 9484-000|S10175 EAN/GTIN: 4062084807094 |
| |
|
| | |
| Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Aufsatzschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3- Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 500 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: 0959059 RDS Schwefelgelb Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 | 1200 MMT | EAN Code: | 4062084807094 | Höhe: | 500 | 500 MMT | Tiefe: | 500 | 500 MMT | Hersteller-Name: | C+P Möbelsysteme | Gewicht: | 19.05 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | 0959059 RDS Schwefelgelb | Griff: | Muldengriff Ergo-Lock | Anschlag Front 2: | zueinanderschlagend | Material Korpus: | Stahl | Oberfläche Korpus: | lackiert | Ausführung Front: | Flügeltüren | Anschlag Front: | DIN links+rechts | Anschlagsart Front: | einschlagend | Aufhängung Front: | Drehbolzen | Beschlag Front: | innen | Anzahl Türen: | 2 H87 | Material Türen: | Stahl | Tür Öffnungswinkel: | 110 DD | Verschluss: | Zylinderschloss | Schließung: | 3-Riegel | Anzahl Schlüssel: | 2 H87 | Schlüsselart: | Bartschlüssel | Zertifkat GS: | Ja | Versandart: | per Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank 500 mm tief 1200 mm breit, aufsatz schrank, c+p aufsatzschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschränke, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall |
| | |
| |