Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aufsatzschrank Acurado, H500xB1200xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Aufsatzschrank Acurado, H500xB1200xT400mm
C+P Aufsatzschrank Acurado, H500xB1200xT400mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-9464-000|S10144
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9464-000|S10144
EAN/GTIN:
     4062084806325
Suchbegriffe:
Acurado
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Drehtür-Schrank
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Aufsatzschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3- Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 500 x 1200 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5012 Lichtblau
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm | 500
Breite:
1200 mm | 1200
Tiefe:
400 mm | 400
Gewicht:
22 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5012 Lichtblau
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Schließung:
3-Riegel
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Türen:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Zertifkat GS:
Ja
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Türen:
2 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Beschlag Front:
innen
EAN Code:
4062084806325
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltür-schrank ral7035, aufsatz schrank, c+p aufsatzschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschränke, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,88*
€ 347,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,62*
€ 327,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,81*
€ 324,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,23*
€ 309,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,58*
€ 307,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,58*
€ 268,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.