Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado, H1950xB930xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado, H1950xB930xT4
C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado, H1950xB930xT4
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-9160-400|S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9160-400|S10001
EAN/GTIN:
     4025314774719
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, als Verteilerregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 9 Einlegebodensätze (3 Stück, je links - mitte - rechts), die waagerechten Zwischenböden stützen sich gegenseitig und sind zusammen in der Höhe verstellbar, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
930 mm | 930
Tiefe:
400 mm | 400
Gewicht:
73 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Material Korpus:
Stahl
Zertifkat GS:
Ja
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Boden höhenverstellbar:
Ja (als komplette Ebene)
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Material Einlegeboden:
Stahl
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Oberfläche Korpus:
lackiert
EAN Code:
4025314774719
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal c+p, Ordnerregale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Büroregal, Büroregale, Regal, Stahlregal, Regale, Stahlregale, Regal Stahl, Regale Stahl, Metallregal, Metallregale, Regal Metall, Regale Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,83*
€ 814,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,98*
€ 784,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 652,26*
€ 776,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,76*
€ 739,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,83*
€ 719,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,87*
€ 661,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.