Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado, H1950xB930xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado, H1950xB930xT5
C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado, H1950xB930xT5
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8921-02|S10008
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-02|S10008
EAN/GTIN:
     4025314873474
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Stahlregal mit Rückwand Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
930 mm | 930
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
53 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Boden höhenverstellbar:
Ja
Zertifkat GS:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Material Korpus:
Stahl
Material Einlegeboden:
Stahl
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
EAN Code:
4025314873474
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, c+p schrank acurado, aktenregal, aktenregal stahl, Werkstattregal, Werkstattregale, Universalregal, Universalregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Regal Stahl, Metallregal, Regale Stahl, Metallregale, Regal Metall, Regale Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,27*
€ 375,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,24*
€ 359,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,15*
€ 355,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,04*
€ 327,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,12*
€ 323,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,43*
€ 287,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.