Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado, H1950xB700xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado, H1950xB700xT4
C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado, H1950xB700xT4
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8910-02|S10010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8910-02|S10010
EAN/GTIN:
     4055404450292
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Stahlregal mit Rückwand Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, Maße (H x B x T): 1950 x 700 x 400 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm | 1950
Breite:
700 mm | 700
Tiefe:
400 mm | 400
Gewicht:
37 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Zertifkat GS:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Einlegeboden:
Stahl
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Material Korpus:
Stahl
EAN Code:
4055404450292
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, c+p schrank acurado, aktenregal, aktenregal stahl, Werkstattregal, Werkstattregale, Universalregal, Universalregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Regal Stahl, Metallregal, Regale Stahl, Metallregale, Regal Metall, Regale Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,75*
€ 292,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,17*
€ 276,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,60*
€ 257,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,05*
€ 223,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.