Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Werkzeugschrank Acurado, H1000xB930xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P
C+P
C+P Logo
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8821-0552|S10013
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8821-0552|S10013
EAN/GTIN:
     4064615703172
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, oben mit Gummiriefenmatte, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit Sichtfenster aus Acrylglas für direkten Einblick, Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, 1 Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 2 fach verstärkt, mit hoher Traglast von 110 kg, Maße (H x B x T): 1000 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 3003 Rubinrot
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm | 1000
Breite:
930 mm | 930
Tiefe:
500 mm | 500
Gewicht:
44 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Material Einlegeboden:
Stahl
Verschluss:
Zylinderschloss
Traglast Einlegeboden:
110 KG
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Boden höhenverstellbar:
Ja
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Schließung:
3-Riegel
EAN Code:
4064615703172
Masse:
44
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 1000mm höhe, Werkstattschrank, Lagerschrank, Geräteschrank, Aufbewahrungsschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Universalschrank, Universalschränke, Flügeltürenschränke, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Kaizen, Sichtfensterschränke, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenstern, Schränke mit Sichtfenstern, Sichtfenster-Werkzeugschrank, Werkzeugschrank mit Sichtfenstern, Werkzeugschränke mit Sichtfenstern, Werkzeug-Schwerlastschrank, Schwerlastschrank, Werkzeug-Schwerlastschränke, Schwerlastschränke, Schrank für schwere Lasten, Schränke für schwere Lasten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,97*
€ 752,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,05*
€ 731,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 612,00*
€ 728,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,31*
€ 696,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,11*
€ 680,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,20*
€ 621,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.