Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Serie 8170, 6 Abteile, H1950B920T490 mm, Weiß/Horizontblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Spind Serie 8170, 6 Abteile, H1950B920T490 mm
C+P Spind Serie 8170, 6 Abteile, H1950B920T490 mm
C+P Spind Serie 8170, 6 Abteile, H1950B920T490 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Spind Serie 8170, 6 Abteile, H1950B920T490 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8170-602|S10219
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8170-602|S10219
EAN/GTIN:
     4066681166875
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Stahl-Garderobenschrank Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach), als Raumsparschrank 6 Abteile, Abteilbreite 150 mm, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung durchgängig mit robustem Scharnierband, rechts angeschlagen, innen je Fach 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 2 verdrehsichere Schiebehaken, mit Belüftungs- Lochbild in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter, auf 100 mm hohem Sockel 6 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 920 x 490 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen: 2406015 RDS Horizontblau, Sockel: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Breite:
150 | 920 MMT
EAN Code:
4066681166875
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Masse:
101.48
Tiefe:
490 | 490 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
101.48 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Front:
2406015 RDS Horizontblau
Sockel:
RAL 7021 Schwarzgrau
Aufhängung Front:
Scharnierband
Tür Öffnungswinkel:
170 DD
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
6
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Garderobenstange:
fixiert
Ablageboden:
fixiert
Anzahl Ablageboden:
6
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
2011 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 6 abteile, abteil schrank, abteilschrank c+p, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall, Raumsparschränke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.278,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.540,55*
€ 1.833,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.470,76*
€ 1.750,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.422,57*
€ 1.692,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.346,22*
€ 1.602,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.330,25*
€ 1.583,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.303,97*
€ 1.551,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.300,61*
€ 1.547,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.278,51*
€ 1.521,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.