Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kleingefachschrank , 12 Fächer, H1130B460T200 mm, Anthrazit/Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Kleingefachschrank , 12 Fächer, H1130B460T200 mm
C+P Kleingefachschrank , 12 Fächer, H1130B460T200 mm
C+P Kleingefachschrank , 12 Fächer, H1130B460T200 mm
C+P Logo
C+P Kleingefachschrank , 12 Fächer, H1130B460T200 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-80700-223|S10032
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-223|S10032
EAN/GTIN:
     4066681197237
Suchbegriffe:
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
c+p möbelsysteme kleingefachschrank...
kleingefachschrank
Stahl-Kleingefachschrank Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach), mit 12 Fächern, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, auf 100 mm hohem Sockel in RAL 7021 Anthrazit, vorgesehen zur Wandbefestigung, 12 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1130 x 460 x 200 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
460 | 460 MMT
EAN Code:
4066681197237
Höhe:
1130 | 1130 MMT
Masse:
21.23
Tiefe:
200 | 200 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
21.23 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Fächer:
12
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1148 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach oben (:
160 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach sonsti:
160 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach unten:
160 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
200 MMT
Lichte Innentiefe:
180 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
160 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
190 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: kleingefachschrank 12 fächer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,91*
€ 891,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,57*
€ 864,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 719,17*
€ 855,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,64*
€ 784,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,22*
€ 760,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,63*
€ 725,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 12,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,71*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 2,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.