Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kleingefachschrank , 18 Fächer, H1130B460T200 mm, Weiß/Graualu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Kleingefachschrank , 18 Fächer, H1130B460T200 mm
C+P Kleingefachschrank , 18 Fächer, H1130B460T200 mm
C+P Kleingefachschrank , 18 Fächer, H1130B460T200 mm
C+P Logo
C+P Kleingefachschrank , 18 Fächer, H1130B460T200 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-80700-221|S10035
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-221|S10035
EAN/GTIN:
     4066681197107
Suchbegriffe:
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
c+p möbelsysteme kleingefachschrank
kleingefachschrank
Stahl-Kleingefachschrank Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach), mit 18 Fächern, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, auf 100 mm hohem Sockel in RAL 7021 Anthrazit, vorgesehen zur Wandbefestigung, 18 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1130 x 460 x 200 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen: RAL 9007 Graualuminium
Weitere Informationen:
Breite:
460 | 460 MMT
EAN Code:
4066681197107
Höhe:
1130 | 1130 MMT
Masse:
26.71
Tiefe:
200 | 200 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
26.71 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Front:
RAL 9007 Graualuminium
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Fächer:
18
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1148 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach oben (:
100 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach sonsti:
100 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach unten:
100 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
200 MMT
Lichte Innentiefe:
180 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
100 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
190 MMT
Versandart:
per LKW
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.190,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.452,28*
€ 1.728,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.427,22*
€ 1.698,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.377,23*
€ 1.638,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.308,14*
€ 1.556,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.291,51*
€ 1.536,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.248,05*
€ 1.485,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.244,60*
€ 1.481,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.190,92*
€ 1.417,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.